- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ds4211のおすすめ人気ランキング
ds4211のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新2件の「ds4211」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 裏 ボックス」、「フラッシュプレート」、「電線 管 ボックス」などの商品も取り扱っております。
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.14
外形寸法(mm)
106×106
板厚(mm)
1.6
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
質量(kg)
0.14
種類
平カバー
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.35
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.18
種類
平カバー
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)
0.16
種類
A、B共用型
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
材質
鋼板製
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E