dvdプレーヤー 車載のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
82件の「dvdプレーヤー 車載」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載DVD」、「dvdプレーヤー HDMI」、「ポータブルDVDプレーヤー 車」などの商品も取り扱っております。
わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
ブラック 仕様 動作環境温度:5℃~40℃。ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディング。バッファーメモリ:1MB。システム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム。Windows 7以降、Mac OS X 10.4以降 質量(g) 246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム (平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧 5V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源) 2つのモニターで同時視聴可能。 DCシガー電源コード4m使用。 3列目まで届く。 車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。 質量(kg) 1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×190×40 液晶サイズ 9インチ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

再生専用コンパクトDVDプレーヤー。自分専用の2台目にも最適。
用途ベッドルーム、ワーキングスペースなどでの使用に。DVDプレーヤー/再生専用/CPRM対応/据え置き/コンパクト/HDMI対応/USB/DVD/CPRM/DVD-Video/DVD-VR/CD-DA/MP3/MPEG4/JPEG/DVD-R/DL/DVD-RW/CD-R/CD-R/RW セット内容 本体、ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル 質量(g) 300 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 7 端子の種類 その他:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン端子 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.2×15.8×2.9 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 音声出力 HDMI端子×1 AV端子×1 映像出力 HDMI端子×1 AV端子×1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。 画面サイズ 10.1インチワイド 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A ブラック 方式 映像信号:NTSC/PAL/自動 本体質量(g) 950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×38×260 最大消費電力(W) 12 AC電源アダプタ(V) AC100~240(50/60Hz) DC電源アダプタ(V) DC12/1.5A※24 車不可 解像度 1024×600ピクセル 対応メディア 再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー 視野角(左右:上下) 上下110°、左右140° 接続端子 USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1 スピーカー 2CHステレオ(2W×2) 再生可能ファイル形式 DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。 動作温度範囲(℃) 5~35
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ドライブや外出時、小さいお子様が居ると必需品のポータブルDVDプレーヤーに、android搭載のタブレットが付きました。 タッチパネルで楽々操作。インターネットに繋げれば、Googleplayでアプリを追加することもできます。 インカメラ搭載なので、web会議やテレビ電話もOK。欲張りで便利な1台です。
付属品 DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g) 870 電源 USB充電5V/2A バッテリー Li-ion18650Battery メモリー 2GDDR 本体外形寸法(mm) 251.18×177.58×35.4 液晶パネル 10.1/水平1024×垂直600 対応メディア DVD、CD、MP3 充電時間(時間) 約5 駆動方式 IPS OS android10.0go プロセッサー 1.3GHz Quad Core MTK8167B 画素数 水平1024×垂直600 カメラ仕様 30万画素インカメラ 再生時間(時間) DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる) ストレージ RAM/64GB内蔵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB 付属品 リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書 電源 AC100V 本体質量(g) 1100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×205×45 リモコン 簡単リモコン
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで) 視野角 上下120度、左右140度 対応フォーマット DVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 入力端子 AV入力端子 出力端子 AV出力端子、イヤホン端子 付属品 リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書 保証期間 1年 ブラック 仕様 【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターフェイス USB2.0 質量(g) 約200(USBケーブル除く) 対応OS Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約144×137.5×14(突起部を含まず) 速度 読出し:CD-ROM:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大8倍速、DVD+R(2層):最大8倍速 ケーブル長(mm) 約600 書込速度 書換え:CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大6倍速、DVD+R(2層):最大6倍速
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。 再生可能ファイル形式 DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応) セット内容 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m) 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 11 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×200×50 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る! HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。 フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。 外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。 DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。 また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品 リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書 出力(W) スピーカー:2×2 電源 AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A インターフェース USB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1) 充電時間(時間) 充電約4 RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力端子 HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2 駆動時間(時間) 約2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技術基準適合対応済みだから車検もOK。 2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル 10.1インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×4.5×20.6 質量(kg) 0.95 電源(V) AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W) 最大12 解像度 液晶:1024×600ピクセル 視野角 上下110度、左右140度 入力端子 AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1 出力端子 AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1 スピーカー 2CH ステレオ(2W×2) 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品 DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間 1年 ブラック
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェース USB2.0 High-Speed 仕様 CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品 USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコン USBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別 (前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g) 280 対応OS Windows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状 (入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V) DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ 1MB 動作環境 温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢 水平 ディスクローディング方式 トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境 Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境 温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値) USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル 11.4インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4 質量(kg) DVDモニター1.04、サブモニター0.28 電源(V) AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W) DVDモニター11、サブモニター7 解像度 液晶:1024×600ピクセル 視野角 上下110度、左右140度 入力端子 【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子 出力端子 【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子 スピーカー 2CH ステレオ(1.5W×2) 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品 DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間 1年 ブラック
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) ディスプレイ 11.4インチ(16:9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×22×4 質量(kg) 1.02 電源(V) C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売) 消費電力(W) 約12 解像度 1366×768 視野角 上下120度、左右140度 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG セット内容 本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書 保証期間 1年 ブラック
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品 本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約2.3(バッテリー含む) 消費電力(W) 28(待機時約1) 定格 AC100V-240V、DC12V/2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×41×300 バッテリー Li-Po7.4V 対応メディア DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW 充電時間(時間) 充電約6-7※使用条件・環境等により異なる スピーカー 3+3(W) 液晶モニター 19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB バッテリー容量(mAh) 4000 出入力端子 電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ RoHS指令(10物質対応) 対応 再生可能ファイル形式 動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT 駆動時間(時間) 約1.5※使用条件・環境等により異なる バッテリー容量(Wh) 29.6
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式 MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG 対応メディア DVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード セット内容 リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン 質量(kg) 約0.9(本体のみ) インターフェース USB 2.0、SD/MMCカード 端子 入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子 画面サイズ 9インチ 本体寸法(cm) 約24×17×3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワダイレクトメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品 ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。) 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア 32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード コネクタ HDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1 スロット USB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1 対応解像度 4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz 音声出力 HDMI・RCAコンポジット 映像出力 HDMI、RCAコンポジット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Dell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316 再生・書き込みソフトも付属し、各種バックアップにも最適。USBケーブル1本で駆動可能な軽量薄型ドライブ。 <製品特徴> ・わずか14mmの薄さと約240gの軽量設計。 ・USBケーブル1本でPCに接続するだけ。 ・再生・書き込みソフトを同梱。 ・Windows OS搭載PCで利用可能。
ブラック 質量(g) 200 タイプ DVD±RWドライブ - 外付け インターフェース USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13.7×14.4×1.4
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷