- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- eサート挿入工具のおすすめ人気ランキング
eサート挿入工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新478件の「eサート挿入工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Eサート」、「インサート 挿入工具」、「ヘリサート タング」などの商品も取り扱っております。
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに
取扱説明書
(0.4MB)
タイプ
P型
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法
スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。
サイズ、ピッチ等による共有はできません。
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)
対応
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質
SUS304
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質
SUS 304
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
母体のめねじを強化する
耐久性のあるねじ結合ができる
簡潔なデザインができる
疲れ限度を増大する
容積重量を減少させる
不良品を簡単に更正する
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
メートル並目ねじ
工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)
50
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工