eポールのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
373件の「eポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック カラーeポール」、「パナソニック 外灯 ポール」、「防犯灯ポール」などの商品も取り扱っております。

給電ポール・丸(埋設タイプ) 未来工業ランキング2位
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業ランキング4位
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)カラーEポール 引留ボルト
付属品平ワッシャー2枚、六角ナット1個適合89・114共用シルバー(亜鉛めっき)
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷

1本
1,598税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式シルバー高さ(mm)(地上高さ)850タイプ両フック付
1本
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷

材質付属品フリーリング1個付トラスコ品番740-4379寸法(mm)38.1Φ×2400質量(kg)2.7
1本
4,298税込4,728
3日以内出荷

1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1組(2本)
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
53,980税込59,378
当日出荷


反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。材質鋼管寸法(mm)60.5Φ×2.3t白色表面処理静電粉体塗装防錆力亜鉛メッキ
1本
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本ネットワークサポートOボルト
仕上溶融亜鉛めっき350g/m2以上
1個
939税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)