カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(10)
  • 安全標識(6)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 日用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eポール」の検索結果

291件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込用ポール(ポールのみ) ユニット

    埋込用ポール(ポールのみ)

    ユニット(9件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    4日以内出荷
    標識用の埋込用(仮設)ポールに。
  • カラーEポール 引留ボルト Panasonic(パナソニック)

    カラーEポール 引留ボルト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    付属品平ワッシャー2枚、六角ナット1個適合89・114共用色シルバー(亜鉛めっき)
  • 強力ささえポール 平安伸銅工業

    強力ささえポール

    平安伸銅工業(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
    色白
  • ユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ) ユニット

    ユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ)

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(白塗装)
  • ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業

    ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
  • 給電ポール・丸(埋設タイプ) 未来工業

    給電ポール・丸(埋設タイプ)

    未来工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
    付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
  • 標識用ポール 日本緑十字社

    標識用ポール

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷
    材質スチール
  • ポール アンテナ (E0) MAZDA(マツダ)

    ポール アンテナ (E0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
  • アルミポール 杭付セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アルミポール 杭付セット

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    3日以内出荷
    扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
    用途仮設用の伸縮式旗竿トラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
  • 埋込用ポール(ボルト止め用) ユニット

    埋込用ポール(ボルト止め用)

    ユニット
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    4日以内出荷
    付属品フリーリング1個付トラスコ品番740-4379材質鉄寸法(mm)38.1Φ×2400質量(kg)2.7
  • AZM ポールスタンド 日東工業

    AZM ポールスタンド

    日東工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷
    べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
    仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリズムポール(Eタイプ) マイゾックス

    プリズムポール(Eタイプ)

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
    付属品専用ケース全長(mm)2000質量(kg)0.75段数2全縮(mm)1133マイゾックスコード217948
  • アルミポール 標準セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アルミポール 標準セット

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
  • メドーマルク  ステンレス製ゲートポストタイタイプ サンキン

    メドーマルク ステンレス製ゲートポストタイタイプ

    サンキン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    6日以内出荷
    ポストタイプの車止めです。
    仕様埋込式色シルバー高さ(mm)(地上高さ)850タイプ両フック付
  • 強力押しれポールセット 平安伸銅工業

    強力押しれポールセット

    平安伸銅工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
    セット内容ポール大サイズ+強力ささえポール材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)1100~1900色白高さ(mm)690~1150奥行(mm)40耐荷重(kg)50~40パイプ径(Φmm)29.6・25.4
  • ポール用取付金具 内外電機

    ポール用取付金具

    内外電機
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)100以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ポールバンド Panasonic(パナソニック)

    ポールバンド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ガイド NO.2 ポール (E1) MAZDA(マツダ)

    ガイド NO.2 ポール (E1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
  • ポール ドライブ 8EK-15741-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ポール ドライブ 8EK-15741-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 給電ポール(埋設タイプ)ロング 未来工業

    給電ポール(埋設タイプ)ロング

    未来工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付色シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
  • カラーEポール 先端キャップ Panasonic(パナソニック)

    カラーEポール 先端キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
    種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
  • カラーEポール 引留ボルト Panasonic(パナソニック)

    カラーEポール 引留ボルト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
    付属品平ワッシャ×2枚、六角ナット×1コ、ゴムパッキン種別カラーEポール用別売部材材質ステンレス鋼サイズ89・114共用種類引留ボルト仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
  • ルビポール E2001 UVEX(ウベックス)

    ルビポール E2001

    UVEX(ウベックス)
    ¥459~税込¥505~
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
    用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護厚さ(mm)0.9~1.3機能フィット感、柔軟性、通気性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
  • プリズムポール (Eタイプ) マイゾックス

    プリズムポール (Eタイプ)

    マイゾックス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
    用途一般測量、森林測量
  • ガイド NO.1 ポール (E1) MAZDA(マツダ)

    ガイド NO.1 ポール (E1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
  • (90523)パーキングロックポール シャフト Eリング トヨタ

    (90523)パーキングロックポール シャフト Eリング

    トヨタ
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • リフタ ギヤシフトポール 25331-37E10 スズキ

    リフタ ギヤシフトポール 25331-37E10

    スズキ
    ¥466税込¥513
    1個
    4日以内出荷
  • ピン ポール 1P6-E8184-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン ポール 1P6-E8184-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
  • フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットE TOEX(LIXIL)

    フェンスAB フリーポールタイプ コーナー継手セットE

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
  • 根かせセット Panasonic(パナソニック)

    根かせセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
  • 工進充電式ポールチェーンソーSPS用 ソーチェーン(91PX-33E) 工進

    工進充電式ポールチェーンソーSPS用 ソーチェーン(91PX-33E)

    工進
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    工進充電式ポールチェーンソーSPS用 交換用ソーチェーン(91PX-33E)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SPS-1820/18Nアズワン品番64-9481-06チェーン形式91PX-33E
  • フェンスAB フリーポールタイプ  端部キャップセットE TOEX(LIXIL)

    フェンスAB フリーポールタイプ 端部キャップセットE

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
  • プロテックモイスチャーリント CONDOR(山崎産業)

    プロテックモイスチャーリント

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
    種別本体材質グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
  • 火災感知器チェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    火災感知器チェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷
    ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、。 ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能。全長:3.7m。適合火災感知器サイズ:。 Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上。最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm。セット内容(各1)。・DLC-CH-KC(ヘッド部)。 サイズ:Φ120×117mm 質量:130g。・DLC-AP37E(ポール部)。 段数:5段。 全長(伸長時):約3.7m。 サイズ(縮小時):50×55×1000mm。 質量:1.0kg。・収納袋
    材質AL・ABS・PC
  • Bals 電源コネクタ (産業用コネクタ ) ケーブルマウント プラグ 赤 Bals

    Bals 電源コネクタ (産業用コネクタ ) ケーブルマウント プラグ 赤

    Bals
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式=3P+E、DIN 43650タイプ=DIN 43650 A、定格電圧(V)=DC24、定格電流(A)=10、オス/メス=メス、インジケータライト=あり取り付けタイプ = ネジ、ケーブルグランドサイズ=PG11、色=クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応