- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- e型トルクスレンチのおすすめ人気ランキング
e型トルクスレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新151件の「e型トルクスレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ボルト レンチ」、「星型 ソケット」、「e10 ソケット」などの商品も取り扱っております。
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
307-9031
セット内容
E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)
355
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
E6・8・10・12・14・16・18・20
材質
CRV
全長(mm)
210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ストレートタイプ
形状
ストレート
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状
E型ヘックスローブ
差込角(sq.)
3/8
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。
サイズ:E6×E8
全長(mm)
114
サイズ
E6×E8
1本
¥839
税込¥923
5日以内出荷
差込角(sq.)
9.5
仕様
パワーフィット
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
307-9139
セット内容
E型トルクスレンチB4-E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24、ソケットホルダー10コ用EHB410
質量(g)
705
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート
仕様
ストレートタイプ
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状
ストレート
差込角(mm)
9.5
口形状
E型
寸法D2(mm)
17
先端形状
E型トルクス
差込角(sq.)
6.3
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。
サイズ:E10×E12
全長(mm)
142.5
サイズ
E10×E12
1本
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状
ストレート
トラスコ品番
807-0788
セット内容
E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)
質量(g)
350
1セット(3本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状
オフセット
トラスコ品番
383-7742
セット内容
・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)
質量(g)
330
1セット(4本組)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状
オフセット
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷