- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- e14 口金のおすすめ人気ランキング
e14 口金のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新168件の「e14 口金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E14」、「e14ソケット」、「e26 ソケット ライティングレール」などの商品も取り扱っております。
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
1個
¥1,198税込¥1,318
翌日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
1個
¥319税込¥351
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
1個
¥299税込¥329
当日出荷
ELPAE14ミニボール40
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
旭光電機工業E17-14 E17 台付レセップ
全長(mm)38色(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299税込¥329
12日以内出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
ELPAE14ミニボール25
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
1個
¥539税込¥593
当日出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26色黒質量(g)50定格3A-300V
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)32
1個
¥269税込¥296
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応