- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- e14ソケットのおすすめ人気ランキング
e14ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新181件の「e14ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e14 口金」、「グロー ランプ ソケット」、「E14」などの商品も取り扱っております。
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金
E11
口金
E17
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)
磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
エスコ品番
EA687BX-14
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番
EA687CX-14
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色
ブラック
スイッチ
(点灯)中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
108
定格容量(W)
40まで
アズワン品番
65-0531-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
12mm
仕様
中間スイッチ付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)
64
色
クリア
定格電圧(V)
100/110
口金
E14
定格寿命(時間)
約1500
電球形状
ミニ球
バルブ径(Φmm)
35
電球の種類
白熱電球