- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- e19 ねじなしノーマルベンドのおすすめ人気ランキング
e19 ねじなしノーマルベンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「e19 ねじなしノーマルベンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e19 ノーマルベンド」、「電線管/付属品」、「ねじなし厚鋼電線管」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
用途薄鋼用
材質
鋼管製
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質
SUS304および相当品
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質
鋼管製
表面処理
溶融亜鉛めっき
エスコ品番
EA940CV-11
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
適合規格
(PS)E
仕上
溶融亜鉛めっき
用途配管の直角に曲げるところに使用。
材質
ステンレス
止めねじM×長さ
M5×6mm
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様
●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2253-71
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
用途薄鋼電線管用
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
種類
薄鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格
(PS)E
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質
鋼管製
表面処理
溶融亜鉛めっき