- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ea215wのおすすめ人気ランキング
ea215wのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3件の「ea215w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 曲げ ベンダー」、「パイプ曲げ加工 ベンダー」、「配管 曲げ ベンダー」などの商品も取り扱っております。
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番
EA215W
材質
アルミ
全長(mm)
190
管外径(Φmm)
1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度
90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様
●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
アズワン品番
65-3893-88
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質
アルミニウム
全長(mm)
190
管の厚さ(mm)
銅管/0.7-1.25
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
色
クリア
材質(本体)
PP
タイプ
中皿なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度
0~180(°)
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
フレアネジのネジ径変換に
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
90×215×20
エスコ品番
EA928CB-19
材質
柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー
幅(mm)
90
毛丈(mm)
86
商品タイプ
ホウキのみ
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
両面用スタンド
アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。