elpa 壁紙モールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「elpa 壁紙モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁用モール」、「モール 4号」、「モール 5号」などの商品も取り扱っております。

1本
558 税込614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
石目 長さ(mm) 1000
1本
479 税込527
当日出荷

配線ケーブルを目立たずスッキリまとめられる。壁に配線するLANケーブルを保護し、見た目にもすっきりと収納できる壁紙タイプのフラットモール。 LANケーブル2本を収納可能です。 強度の高いPVC製で、LANケーブルを断線などから保護し、ネットワークトラブルを予防します。 取り付けが簡単なはめ込み式です。 壁に配線しても目立ちにくい織目模様の壁紙タイプです。 裏面には強力な粘着力を持つ両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能 材質 PVC 長さ(m) 1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m) 1 仕様 底面テープ付 材質 樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質 PVC 全長(m) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質 ABS樹脂 長さ(m) 1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品 ストッパー付 仕様 屋内用 材質 自己消火性樹脂 全長(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質 PVC 付属品 粘着テープ付き 長さ(mm) 1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。 材質/仕上 塩化ビニール(PVC) ホワイト 長さ(m) 1
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌々日出荷

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質 カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
121 税込133
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
オーク 長さ(mm) 1000
1本
429 税込472
当日出荷

樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能 材質 (本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金 幅(mm) 約102 全長(mm) 約222 質量(g) 410 全高(mm) 約60 角度調整範囲 90、75、60、45° 刃渡り(mm) 70 最大開口径(mm) 55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
109 税込120
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)