- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- er16 コレットのおすすめ人気ランキング
er16 コレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新206件の「er16 コレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ER16」、「コレット er11」、「コレット抜き工具」などの商品も取り扱っております。
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様
DIN6499、ISO15488
全長(mm)
27.5
質量(g)
22.5
規格
ER16
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020
外径(Φmm)
16
種類
ERスプリングコレット
種類
ERスプリングコレット
外径(Φmm)
16
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別
標準品A級
質量(g)
20
各種シャンク形状のチャック
ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。
締り代が大きいコレット
1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。
すぐれた性能を発揮する理想的設計
テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
自己解放式コレット
コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)
0.01
寸法B(mm)
27
コレットの振れ精度L(mm)
10
コレットの振れ精度D(Φmm)
1.5~2.9
寸法A(Φmm)
17
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様
超スリムタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021
用途ベビーチャック用ナット付コレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様
DIN6499、ISO15488
全長(mm)
18
質量(g)
6.5
規格
ER11
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
11.5
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様
DIN6499、ISO15488
全長(mm)
34
質量(g)
52
規格
ER25
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
26
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20