etcカバーのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
115件の「etcカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 キー カバー」、「etc」、「etcカバー バイク」などの商品も取り扱っております。
ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットするカバー。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 ETCカードを抜き差しする際は、カバーを開けて通常通り使用できる。
用途80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用 適合 (型式)ZWR/ZRR80系 右ハンドル車 ブラック メーカー トヨタ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。
材質 ABS(UL94HB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅が85mmまでの大型画面サイズのスマートフォンにも対応。 対応重量は約200gまで。 出し入れ面倒な脱着作業のない、置くだけ簡単トレイタイプ。 軟質素材採用。 出し入れ自由な脱落防止ガード付き。 使用しない時は格納が可能。 専用設計で、センタートレイにピッタリフィット。 トレイ可動範囲は約75度。
適合 iPhone6 ブラック/シルバー メーカー トヨタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をRP系ステップワゴンの車輛ETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品 取付パネル、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

専用設計でピッタリフィット
用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットします。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能です。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

専用設計で内装にピッタリフィット。 メーターパネルフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 縦向きで使用時は、ホルダーに挿し込むだけのスムーズ出し入れ、横向きで使用する場合はホルダーを回転させるとホールドアームが連動して可動し、スマートフォンをしっかりホールド。 V形サイドクッションによりホルダー使用時に、ボリュームや電源ボタンの誤作動を防止。 スマートフォンが接触する箇所にはガタツキ音を防止するシリコーンラバークッション付き。 ホルダー本体には内装に合わせたシルバーアクセント塗装を施し、取付部は内装色に合わせたシボ+塗装仕様。
ブラック・シルバー 取付方式 両面テープ メーカー トヨタ
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をオデッセイの車輛ETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品 取付パネル、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

80系ハリアー専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラック メーカー トヨタ 適合車種 ハリアー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。 トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。 トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイ。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のセンターコンソール専用のトレイ 内装に合わせたシルバーフレーム+黒ツヤ仕様 取付 カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 メーカー トヨタ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

専用設計で取付ピッタリフィット。 コード隠しカバーとコード隠し用不織布テープで電源コードを隠しながら取り回しできる。 コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取る。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。 通電すると、見やすいホワイト光でフロントコンソールを照らす。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のフロントコンソールに取り付ける増設ソケット ブラック 取付 本体は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 電圧(V) DC12 許容電流(A) (USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7 メーカー トヨタ USBポート数 2個
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品 補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm) 約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
7,998 税込8,798
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車の運転席側純正アシストグリップ位置に取り付けるサングラスケースです。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 ワンプッシュでケースカバーが開き、片手でサングラスを出し入れすることができます。 ダンパーを採用しているので、ケースカバーがなめらかに開きます。 運転席側純正アシストグリップと交換して取り付けます。(専用ツール付属) 内装に合わせた革シボ調・黒ツヤとサテンメッキのボタンで一体感+高級感を演出します。 内側にサングラスを優しく保護するベロア調の起毛生地を採用しています。
ブラック
1個
3,588 税込3,947
3日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

特性 テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ 電池蓋:オフホワイト・ダークグレー 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 材質(カバー) (上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性 難燃 色(カバー) オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル) オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー) 上/下:シボ
1個
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性 難燃 材質 取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足) エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足) ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)