evc-200pclのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
17件の「evc-200pcl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「evc-200pcl 集塵袋」、「evc-200pcl フォームフィルター」、「ほうきノズル」などの商品も取り扱っております。
EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Valueランキング1位
1個
399税込439
当日出荷


EVC- シリーズ用集塵袋 E-Valueランキング3位
乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
適合EVC-200SCL/200PCL種別集塵袋
1パック(3枚)
799税込879
当日出荷

EVC- シリーズ用集塵ホース E-Valueランキング4位
1個
2,398税込2,638
当日出荷

乾湿両用掃除機20L E-Valueランキング5位
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7サイズ(cm)機体:51×40×40電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)1050吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11L電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)2真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
1台
10,980税込12,078
当日出荷


乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
1個
2,998税込3,298
当日出荷


乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
1個
699税込769
当日出荷

1個
389税込428
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
1個
279税込307
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)7.5先幅(mm)20
1個
299税込329
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)6.5先幅(mm)20
1個
299税込329
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
1個
489税込538
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
1本
279税込307
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCLサイズM全長(cm)6.5
1個
299税込329
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13
1本
279税込307
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷

軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min質量(kg)約3.0定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12
1台
8,298税込9,128
当日出荷

小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂電流(A)6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)600本体寸法(mm)約280×280×370最大風量(m3/min)1.63真空度(kPa)最大:11
1台
8,998税込9,898
当日出荷