fcd キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
146件の「fcd キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重荷重 車輪」、「ナンシンキャスター」、「船台キャスター」などの商品も取り扱っております。
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状 自在 金具仕上 ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパー なし 特性 耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪) ゴム(B入) 材質 ゴム 形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 HB-g型自在車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪) ゴム 材質 ゴム 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別 高荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。
適合品番 (ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB 車輪タイプ 単輪
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパー なし 特性 耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪) 鉄(ベアリング入) 材質 鉄(B)入 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪) ゴム(ベアリング入) 材質 ゴム(ベアリング入) 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪) 鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質 金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパー なし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪) ウレタン 材質 ウレタン ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質(車輪) 鋳物ホイール、ウレタン 材質 金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパー なし 2018年トラスコ掲載ページ 2 0821
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別 高荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軸径(Φmm) 20 形状 自在 金具仕上 ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパー なし 取付穴径d(mm) 14 金具幅B(mm) 60 偏心E(mm) 50 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪) 鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質 金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパー なし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪) 鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質 金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパー なし 取付穴径P(mm) 13
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪) ウレタンゴム 仕様 自在式 ストッパー なし 特性 静音、耐油性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)