fch-20用タガネのおすすめ人気ランキング

2025/07/28更新
111件の「fch-20用タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fch-20」、「チッパー 工具」、「ACH-16」などの商品も取り扱っております。

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他 タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじ PT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコタ工業製フラックスチッパー<F-20>用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番 828-9368 質量(g) 85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種 SK11エアーハンマー 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 175 先端形状 フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷

エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1) 5000 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 33 全長(mm) 341 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーチッパーのご利用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 ストローク(mm) 16 ハンドル レバー 最大外径(mm) 36 推奨ホース径(mm) 6.3 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.14 打撃数(Hz) 90 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番 276-8755 適合機種 A-300、A-302 全長(mm) 180 質量(g) 165 刃長(mm) 25 シャンク径(Φmm) 10
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口 Rc1/4 使用空気圧力(MPa) 0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 794-5353 適合機種 FCH-20 全長(mm) 300 刃幅(mm) 9 刃先形状
1本
3,798 税込4,178
当日出荷