- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- fch-20用タガネのおすすめ人気ランキング
fch-20用タガネのおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新111件の「fch-20用タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fch-20」、「ACH-16」、「エアーチッパー タガネ」などの商品も取り扱っております。
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他
タガネは別売りです。
ホース口金取付ねじ
PT1/4
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
ヨコタ工業製フラックスチッパー<F-20>用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番
828-9368
質量(g)
85
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種
FCH-20F・FCH-25
刃先形状
平曲り型
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種
SK11エアーハンマー
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
175
先端形状
フラット(幅19mm)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)
5000
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
33
全長(mm)
341
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.2
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーチッパーのご利用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)
16
ハンドル
レバー
最大外径(mm)
36
推奨ホース径(mm)
6.3
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.14
打撃数(Hz)
90
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
276-8755
適合機種
A-300、A-302
全長(mm)
180
質量(g)
165
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.6
トラスコ品番
794-5353
適合機種
FCH-20
全長(mm)
300
刃幅(mm)
9
刃先形状
平
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷