fdl13ex-n パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
63件の「fdl13ex-n パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FDL13EX-N」、「パナソニック fdl18ex-n」、「FML13EX-L」などの商品も取り扱っております。
光色 昼白色 長さ(mm) 114 口金 GX10q-2 定格ランプ電力(W) 13 バルブ径(Φmm) 16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類 コンパクト蛍光灯形LED 口金 GX10Q 形状 ダブル 管径(Φmm) 48 使用温度(℃) -25~+50 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 80以上 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°) 360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類 LED 口金 GX10q 配光角度(°) 360 寸法(Φ×mm) 45×114 質量(g) 100 調光の可否 非対応 対応 密閉器具対応 消費電力(W) 6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類 コンパクト蛍光灯形LED 口金 GX24Q 光源色 昼白色相当 形状 トリプル 管径(Φmm) 48 使用温度(℃) -25~+50 入力電圧(V) AC200-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 82.5以上 色温度(K) 5000 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°) 360(ピーク照度50%基準) 光色 昼白色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間) 20000 電球の種類 蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 光色 昼光色 定格消費電力(W) 13.5 全長(mm) 130 質量(g) 104 全光束(Lm) 1606 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 82Ra 定格入力電流(A) 0.229 エネルギー消費効率(Lm/W) 118.9 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色 電球色 形状 ツイン2(4本束状ブリッジ) 口金 GX10q-3 定格消費電力(W) 18 電球の種類 蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 使用温度範囲(℃) -25~+50 口金 GX24Q 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 82.5以上 色温度(K) 2800 保証期間 3年 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色 電球色 配光角度(°) ピーク照度50%基準360 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC100V~242V(50/60Hz)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 直径(mm) 12 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色 昼白色 形状 ツイン 口金 GX10q-3 定格消費電力(W) 18 電球の種類 蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類 LED 口金 GX10q 配光角度(°) 360 寸法(Φ×mm) 45×132 質量(g) 108 調光の可否 非対応 対応 密閉器具対応 消費電力(W) 8
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様 ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状 シングル 昼白色 使用温度範囲(℃) -25~50 入力電圧(V) AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 50000 色温度(K) 5000 保証期間 3年 光源色 昼白色 配光角度(°) 約180 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g) 60 平均演色評価数(Ra) 80 平均寿命(時間) 10000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質 ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 ホワイト 定格寿命(時間) 6000 ガラス色 ホワイト 演色指数(Ra) 80 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)