- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- feloのおすすめ人気ランキング
feloのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新571件の「felo」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PB」、「wiha ドライバー」、「ベッセル トルクドライバー」などの商品も取り扱っております。
felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセット
横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)
付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケーストラスコ品番528-0439セット内容ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケース。ビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30材質工具鋼差込角(mm)6.35セット数20点ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドルケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158
1セット
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
felo(フェロ)グリップドライバーELGONIC
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質軸:特殊鋼、グリップ:特殊複合材マグネットなし色(グリップ)ブラック/イエロー
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用ビットホルダー
Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
トラスコ品番245-4922適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
felo(フェロ)グリップドライバーELGONIC(ポジドライブ)
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼軸の形状丸マグネット先端:無色(グリップ)ブラック/イエロー
felo(フェロ)1/4 ソケットレンチセット T型兼用ドライバーハンドル付き
2種類のハンドルとビットやソケットが29点詰まった便利なセット品です。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。丈夫なハードケースが付属します。
付属品ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー150mm(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用エクステンションバー75mm(差込角1/4)、ハードケーストラスコ品番528-0437セット内容ソケット:4、5、5.5、6、8、10、13mm、ビット:[[+]]PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40、ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー:150mm(六角シャンク6.35mm)、75mm(差込角1/4)。ビット:(+)PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/(-)3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35ソケット内容4~13mmセット数29点ハンドル内容ラチェットハンドル、T型兼用ドライバーハンドルケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56ソケット内容(mm)4、5、5.5、6、8、10、13
1セット
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
felo(フェロ)差替式ドライバーSMART セット
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ハンドルと12本のビットセットです。
トラスコ品番245-6401セット内容13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35先端形状プラス、マイナス、PZ、ヘキサゴン、トルクス
1セット(13本)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビット
Smartハンドル用のブレードです。
仕様先端マグネット無し材質工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ビット全長(mm)160
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用ポジブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクハンドル
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
全長(mm)105差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
felo(フェロ)差替式ドライバーSMART ハンドル
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。
仕様先端マグネット無しトラスコ品番245-6402全長(mm)105差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35グリップ径(Φmm)39
1本
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
felo(フェロ)Serie トルクドライバー セット品
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
用途締め付け作業に。全長(mm)220差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用マイナスブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用プラスブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用VDEポジブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
felo(フェロ)Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右