- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- fg袋のおすすめ人気ランキング
fg袋のおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新122件の「fg袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜出荷袋」、「スベラー」、「野菜袋」などの商品も取り扱っております。
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ
穴あり プラあり
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.02
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
穴数
4
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。
底両サイドに水抜き穴付きです。
1パック(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP