- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- fh-20のおすすめ人気ランキング
fh-20のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新319件の「fh-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天吊りモニター金具」、「FH-30」、「オーロラ」などの商品も取り扱っております。
適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
オーロラ天吊金具 大型ディスプレイ用
60インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.3取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~60インチ関連資料寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
JAPANNEXTテレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応
テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)最大45適合モニターサイズ32~75インチ対応VESA規格100×100~400×400
1台
¥4,498税込¥4,948
翌日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供色ブラック幅(cm)68長さ(cm)43.5角度調整範囲+0/ -25高さ(cm)115関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
オーロラ天吊金具 小~中型ディスプレイ用
37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)2.5取付方式75×75、100×100、200×100、200×200積載荷重(kg)~20傾斜角度(°)0~25対応インチサイズ~37インチ関連資料寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本関連資料(0.26MB)
スタープラチナTVセッターハング GP102
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲下-20度、左右360度回転
オーロラ天吊金具 特大型ディスプレイ用
70インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.3取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~70インチ関連資料寸法図 寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~55V型)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2関連資料(0.29MB)耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供色ブラック幅(cm)14長さ(cm)68角度調整範囲+0 / -25高さ(cm)177.8関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)関連資料(0.26MB)
代表車種EN650AGF主な適合純正品番49063-1002主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
スタープラチナTVセッターハング VS28
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.6耐荷重(kg)20角度調整範囲下-20度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465対応インチサイズSS:13~32
適合本体PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
1式
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
HAMILeX(ハミレックス)スラブ取付金具
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1質量(kg)約3材質(本体)スチール/粉体焼付塗装仕上関連資料(0.31MB)