- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- fhf32wのおすすめ人気ランキング
fhf32wのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新28件の「fhf32w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜天井 シーリングライト」、「Hf32W形」、「ライティングレール 埋込」などの商品も取り扱っております。
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
定格消費電力(W)43.6定格入力電圧(V)100/200/242色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.4440/0.227/0.190光束(Lm)7000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット
電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49RoHS指令(10物質対応)対応
コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト
材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャー
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED枠アルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
コイズミ(小泉成器)シーリングライト
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)4.3取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×150
コイズミ(小泉成器)キッチンライト
作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)33仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン材質アクリル(乳白色 白色)質量(kg)2.3タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
山田照明ダクトライティング・ベースライト
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプLEDLED一体型電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000調光の可否否
コイズミ(小泉成器)シーリングライト
消費電力(W)47.4仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300
コイズミ(小泉成器)キッチンライト
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65
ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 一般型
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED枠アルミダイカスト配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25仕様(光源の深さ)一般型定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
コイズミ(小泉成器)ブラケットライト
消費電力(W)25.7仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)679×136×83LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82
コイズミ(小泉成器)ブラケットライト
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、横向き取付専用、プッシュアップ式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
コイズミ(小泉成器)ブラケットライト
適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合