fhf32wx1のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
「fhf32wx1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Hf32W形」、「蛍光灯 FHF32」、「インバータ式蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別 Hf32W形 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 定格ランプ電力(W) 32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A) 0.425 ランプ電流(定格)(A) 0.255 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別 32形 材質 ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W) 定格:32、高出力:45 口金 G13 本体質量(g) 約160 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm) 約26×1198 点灯方式 インバータ式 全光束(定格)(Lm) 3500 全光束(高出力)(Lm) 4900 Ra 85 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 直管蛍光灯 調光の可否 なし
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm) 1198 質量(g) 185 口金 G13 全光束(Lm) 3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間) 12000 定格ランプ電力(W) 32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm) 25.5 色温度(K) 5000 光色 ナチュラル色 電球の種類 蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g) 198 タイプ 32W形 管径(Φmm) 25.5 口金 G13 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) (定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W) (定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra) 84 管長(mm) 1198 種別 32W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別 32W形 質量(g) 182 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.435 管径(Φmm) 32.5 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 32 管長(mm) 830 定格平均寿命(時間) 12000 適合点灯管 FG-5P 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間) 12000 消費電力(W) 40 電球の種類 蛍光灯
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 40 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.420 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類 直管蛍光灯 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm) 588.5 質量(g) 96 口金 G13 定格消費電力(W) 16/23(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間) 8500 バルブ径(Φmm) 25.5 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g) 160 点灯形 インバーター形 定格ランプ電力(W) 32 平均演色評価数(Ra) 84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 2.6×121×2.6 定格ランプ電流(A) 定格:0.255、高出力:0.425 平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 32W形 昼白色 点灯形 Hf 定格ランプ電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類 LED 種別 40W形 口金 G13 全長(mm) 1198 質量(g) 285 使用場所 屋内・屋外(防雨型器具のみ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm) 1198 質量(g) 185 口金 G13 点灯形 Hf 定格消費電力(W) 32、45 全光束(Lm) 3310、4650 定格寿命(時間) 12000 バルブ径(Φmm) 25.5 色温度(K) 6700 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形 ラピッドスタート形 管長(mm) 1198 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 32.5 全光束(Lm) 2710 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)