- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- fkレールのおすすめ人気ランキング
fkレールのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新577件の「fkレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動 棚 レール」、「乾燥機 スタンド」、「ラック レール」などの商品も取り扱っております。
K9(駒谷)収納システム FKレール
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
K9(駒谷)収納システム FKスリット
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
K9(駒谷)収納システム FKスリット
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
K9(駒谷)収納システム 木目木棚セット
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。どんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけで棚板の完成です。材質パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り幅(mm)450色木目(ウッドオーク色)奥行(mm)300耐荷重(kg)35/枚
1セット
¥7,698税込¥8,468
7日以内出荷
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。
色ホワイト棚板+パイプRoHS指令(10物質対応)対応
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼幅(mm)27厚さ(mm)17
フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
アトムリビンテックアウトセット用ブラケットレール
材質アルミ押出し材全長(mm)2400ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。適合用途レイングッズ、アウトドア用品成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。液色無色透明液体(原液)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65臭気乾燥後、無臭塗布方法エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 棚柱セット(中央用)
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。芯材スチール
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304



















![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16646498-160825-02.jpg)