- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- flr40wのおすすめ人気ランキング
flr40wのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新124件の「flr40w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 40w」、「蛍光灯 40W 1箱25本」、「蛍光灯 残光」などの商品も取り扱っております。
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)
12000
消費電力(W)
40
点灯方式
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光灯
種別
40形
電球の種類
直管蛍光灯
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
管径(Φmm)
32.5
適合
FG-4P
定格ランプ電力(W)
40
点灯形
グロースタート形
電流(A)
0.420
定格平均寿命(時間)
12000
管長(mm)
1198
種別
40形
電球の種類
直管蛍光灯
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
32ワット(40ワット形)
光色
3波長形昼光色(D)(6500K)
種別
40W形
点灯形
ラピッドスタート形
定格寿命(時間)
10000
電球の種類
直管蛍光灯
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
36
種別
40W形
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
電球の種類
蛍光灯
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)
302
タイプ
屋内用(屋外使用禁止)
口金
G13
外径×全長(mm)
28×1198
定格消費電力(W)
22
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
定格入力電流(A)
0.272
電球の種類
LED
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
定格平均寿命(時間)
8500
適合
FG-1E、FG-1P
電流(A)
0.340
管径(Φmm)
28
電球の種類
直管蛍光灯
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
点灯形
グロースタータ形
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
全光束(Lm)
2810
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
点灯形
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光ランプ
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
330
質量(g)
57
口金
G13
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
520
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
7200
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色
クール色(昼光色)
電球の種類
蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ