fss型のおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
104件の「fss型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荏原ポンプ グランドパッキン」、「送水ポンプ」、「エバラ ポンプ 部品」などの商品も取り扱っております。
エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水 フランジ 特殊フランジ
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品 電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 寸法B(mm) 360 接続 JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm) 3 塗装色 (電動機)7.5BG5/1.5 取扱液 液質/清水。液温/0~80℃ 電動機形式 全閉外扇屋内形 構造(羽根車) クローズ 構造(軸封) メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) FC200 材質(主軸) SUS403 構造(軸受) 密封玉軸受 許容押込圧力(MPa) 1.1-(締切全揚程)/102 同期回転速度(min-1[r.p.m]) (電動機)1500
1台
319,800 税込351,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数 2 形式 乾式水中 材質(フレーム) FC150 材質(主軸) SUS430
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質 塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様 接着テープ付、ビス止め可能 付属品 木ねじ(2本) エスコ品番 EA638LL-12 全長(mm) 430 耐荷重(kg) 3 穴径(mm) 3
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg) 8(ピン)/8(ネジ) 材質 本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品 石こうボード用ピン/木壁用ネジ アイボリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 804×50×40
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別 棚受け 耐荷重N(kgf) 785(80) 材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 4.5 種類 棚受 耐荷重(N) 785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 5.3 種類 棚受 耐荷重(N) 441 棚受け金具 棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質 鋼(SECC) 付属品 十字穴付丸皿木ねじ 形状 L型 棚受け金具 L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)