gネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
24,100件の「gネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gねじ 継手」、「Gネジ ソケット」、「gネジ 変換」などの商品も取り扱っております。
ネジ変換アダプタA ミヤコランキング1位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウランキング2位
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジ変換アダプタB ミヤコランキング3位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニップル TRUSCOランキング4位
1パック(5個)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ランキング5位
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
1個
219税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。材質青銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
1個
359税込395
当日出荷

ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rp使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Gネジプラグ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
1個
429税込472
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)