gフレームのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
1,446件の「gフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組立 フレーム」、「グリーンフレームカッター」、「グリーンフレーム」などの商品も取り扱っております。
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合 グリーンフレームG 材質 軟質塩ビ 質量(g) 7 シリーズ GF
1個
156 税込172
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)SF-20・40・1F
材質 A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 表面処理 アルマイト 断面2次モーメント Ix:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4 RoHS指令(10物質対応) 対応 抵抗値(Ω) 109~10(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) Zx:2.70×103、Zy:1.45×103 単位質量(kg/m) 0.93
1本
70 税込77
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g) 78 シリーズ GF
1個
599 税込659
当日出荷

形状 長方形 材質(本体) A6063S-T5 種類 4面溝 溝数 1列溝×2列溝 質量(kg/m) 0.85 伸び(%) 8以上 フレーム幅(mm) 20 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm) 20×40 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 313.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外寸19mmのフレームです。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.2 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 29
1個
308 税込339
当日出荷

外寸43mmのフレームです。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.74 断面2次モーメント lx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル)
1セット(3本)
3,291 税込3,620
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm) 16 アルミシルバー タイプ 16mmフレーム用
1本
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm) 16 アルミシルバー タイプ 16mmフレーム用
1本
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm) 16 アルミシルバー タイプ 16mmフレーム用
1本
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フットコネクタS
フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
材質 ポリアミド 質量(g) 4
1個
192 税込211
当日出荷


1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質 アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Lスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質 アルミ押出材 質量(g) 25
1個
232 税込255
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質 アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 52
1セット
499 税込549
当日出荷