g3lm-18-10-t020のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
「g3lm-18-10-t020」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減速 機 付き モーター」、「ブレーキ付モータ」、「ブレーキ付ギヤードモータ」などの商品も取り扱っております。
枠番 18mm(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ G3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合) 平行
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

枠番 22mm(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ G3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合) 平行
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 120 定格電流(A) 2.2/2.0/2.0 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 108 定格電流(A) 1.3/1.15/1.15 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数 4 保護構造 IP44 定格 連続 相数 三相 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 使用周囲湿度 95%RH以下 耐熱クラス 155(F) 始動方法 直入れ 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃) -20~40 端子箱 付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 105 定格電流(A) 0.7/0.65/0.65 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉自冷形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキ ブレーキ付 シリーズ VXシリーズ モータータイプ ギヤードモーター 電極(P) 4
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品 軸端キー 定格 連続 モータータイプ ギヤードモータ 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 始動方法 直入れ 標高(m) 海抜1000以下 寸法KD(mm) 27 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4 寸法ZH(mm) 12 寸法ZT(mm) M8
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類 ギヤモータ
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

付属品 軸端キー 極数 4P 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 モータータイプ ギヤードモータ 使用周囲温度(℃) -15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度 90%RH以下 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1,000m以下
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

枠番 22mm(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ G3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合) 平行
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ 種類 ギヤモータ
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

枠番 18mm(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ G3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合) 平行
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキ ブレーキなし シリーズ VXシリーズ モータータイプ ギヤードモーター 電極(P) 4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)