g4 電球のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
374件の「g4 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g9 電球」、「ハロゲン電球非常灯」、「12v20w電球」などの商品も取り扱っております。
64440S ハロゲン電球 オスラムランキング1位
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
1個
899税込989
当日出荷

ハロゲンランプ フィリップスランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

J12V10WAXS ELPAランキング3位
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
1個
1,044税込1,148
当日出荷

J12V20WAXS ELPAランキング4位
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)20定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
1個
1,044税込1,148
当日出荷


1個
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷


センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110適合機種HSL-75PA消費電力(W)75
1パック(2個)
899税込989
当日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
1個
1,044税込1,148
当日出荷

1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)5定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
1個
1,234税込1,357
当日出荷

日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17電球の種類白熱電球クリア全長(mm)58バルブ径(Φmm)35
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
139税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)