gilson チップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
184件の「gilson チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップ 200μ」、「20μL」、「マイクロピペット ギルソン」などの商品も取り扱っております。
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質 PP(ポリプロピレン) 仕様 RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリー。オートクレーブ可能
1袋(200本×5袋)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液切れの良いハイグレードチップです。
仕様 オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質 PP 主な適合ピペット ギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否 可(121℃・20分) 材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名 ピペットマン・ピペットウルトラ
1セット(96本×10箱)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギルソン社のピペットマンシリーズ専用のダイアモンドチップは、高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われ、「RoHS指令適合証明書」「金属分析証明書」「滅菌証明書」が発行されます。
1セット(10箱×96本)
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)ピペットマン
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
1本
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様 オートクレーブ不可 付属品 ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質 ABS チャンネル数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ピペットの種類 マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
トラスコ品番 856-2771 適合本体 PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
7,398 税込8,138
当日出荷


先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様 オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー 材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
1袋(1000本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に 容量(μL) 0~1000 材質(チップ) PP 透明ブルー 主な適合ピペット モノタロウ マイクロピペット 滅菌 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×87×110 適合ピペット外径(Φmm) 高さ78×幅9×内径7.5
1箱(96本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)