- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- gopro マイクのおすすめ人気ランキング
gopro マイクのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新101件の「gopro マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gopro ケース」、「gopro マウント」、「gopro ライト」などの商品も取り扱っております。
内蔵のマイクと、外部マイク取付用の3.5mmマイク端子です。外部モニターを接続できるHDMI端子を搭載しています。GoProカメラをライブ配信やビデオブログ向けのカメラとして活用する事ができるようになります。
トラスコ品番
244-3676
適合機種
HERO10Black、HERO9Black
セット内容
HERO9 Black 用メディアモジュラー(本体)、垂直マウント用バックル、サムスクリュー
幅(mm)
32
色
ブラック
高さ(mm)
32
奥行(mm)
6.5
1個
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様
タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品
HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)
【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能
接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー
取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度
写真:27.13MP (5568X4872)
視野角
8:7のアスペクト比での156度
プロセッサー
GP2
オーディオ機能
3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウント
フォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイス
ユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性
優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー
1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容
本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)
29×27×103
本体質量(g)
75
使用温度(℃)
-20~80
レンズ
1/2.86
連続使用時間(時間)
約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能
3軸スタビライズ機能
時間
上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度
3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能
IPX5
保存形式
MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)
約6
録画時間
約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)
2200
対応メモリーカード
microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーション
IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角
110°(対角)
Wi-Fi
接続可能距離 最大10m
イメージセンサー
Sony IMX386
充電端子
USB TYPE-C
ファイルメモリ
2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
トラスコ品番
207-2274
適合機種
メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウント
セット内容
Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル
質量(g)
150
光束(Lm)
オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。
背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。
色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。
高輝度のLEDを96個搭載しています。
一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。
カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。
本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源
バッテリー2500mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約116×10×72
光源
LED 96個
色温度
3000-6500K
点灯時間
約40分~10時間 (連続)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容
本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~40
端子種別
type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)
約135(バッテリー含む)
対応OS
iOS:8.0以降、android:5.0以降
機能
手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー
内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度
【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角
対角約155°
フォーマット形式
動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)
約3(バッテリー性能100%時)
動作時間
約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間
【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示
日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカード
microSDカード(別売)
モニタ
2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級
IP58相当
対応アプリケーション
YUTUPRO
通信距離(m)
Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×45×36
イメージセンサー
COMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品
Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル
質量(g)
154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71.8×33.6×50.8
レンズ
口径:F2.5
メモリー
メモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能
ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ
背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)
【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタ
USB-C
動作温度(℃)
-10~35
バッテリー容量(mAh)
取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサー
システムプロセッサー:GP2
耐久性
優れた耐久性 + 防水性:10m
マウント
フォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポート
USB-C
Bluetooth
BLE 5.3
アスペクト比
16:9 9:16 4:3 8:7
Wi-Fi
周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー
1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格
ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番
207-2267
適合機種
HEROの全カメラ
セット内容
スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)
45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様
直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番
764-0722
適合機種
HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質
プラスチック
質量(g)
200
対応機種
全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品
リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリ
サイズ
幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)
質量(g)
154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
レンズ
口径:F2.5
メモリー
メモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能
ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ
背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)
【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタ
USB-C
動作温度(℃)
-10~35
バッテリー容量(mAh)
取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサー
システムプロセッサー:GP2
耐久性
優れた耐久性 + 防水性:10m
対応メモリーカード
A2 V30以上のmicroSDカード1枚
マウント
フォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポート
USB-C
Bluetooth
BLE 5.3
アスペクト比
16:99:164:38:7
Wi-Fi
周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー
1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格
ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間
連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品
防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
59×41×25
質量(g)
56
記録媒体
microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェース
USB2.0、microHDMI1.4
解像度
4K、2.7K、1080P、720P
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)
750
画面サイズ
2.0インチ
フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P
画角
170°(対角)
通信距離(m)
WiFi接続:最大10
イメージセンサー
Sony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様
ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品
取扱説明書、保証書
材質
外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)
MAX:2.5
本体質量(g)
約140(ケーブル込)
レンズ
185°広角レンズ
電源電圧(V)
DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×69×92
マイクロホン
1(モノラル、無指向性)
総画素数
約1230万画素
ズーム
2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度
Full HD/HD/VGA
外部出力端子
USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能
IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式
動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランス
オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)
-5~+50
F値
2.4
手ブレ補正機能
エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定
6400/12800
最低被写体照度(Lux)
0.75
画角
水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー
1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能
トラスコ品番
207-2234
適合機種
すべてのGoProカメラ
セット内容
MAX Grip + 三脚、サム スクリュー
質量(g)
300
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
対応メモリーカード
microSD(最大512GB)
1個
¥90,880
税込¥99,968
当日出荷
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。
4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に!
4K最大55分撮影可能
専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる
スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能
11通りのビューからセレクトできる
webカメラモードを搭載
記録メディア
内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可
防塵防水性能
JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)
仕様
(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)
付属品
充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス
外形寸法(mm)
48×50×52.5(レンズカバーを除く)
電源
充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可
本体質量(g)
102
有効画素数
約1240万画素
インターフェース
(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)
総画素数
約1276万画素
ズーム
なし(固定焦点)
動作範囲
温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)
焦点距離(mm)
0.85
耐衝撃性
高さ2mまで(レンズカバー付)
レンズ構成
7郡9枚
撮影枚数
【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)
撮像素子
1/2.3 BSI CMOS
ホワイトバランス
自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード
撮影距離(m)
電子式(EIS)
記録ファイル形式
【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]
測光方式
AiAE
撮影距離(cm)
50~∞
露出制御
プログラムAE
F値
2.8
ISO感度設定
自動調整(100~800)
連写モード
あり
撮影モード
Wi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写
言語表示
英語
モニタ
1型の液晶モニター
耐寒温度(℃)
-10
記録画素数
【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)。【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps。(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps
Wi-Fi
802.11b/g/n
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
本体とアクセサリをまとめて収納できるケースです。内側の仕切りは調節可能で、自由自在にアクセサリが配置できます。外側は頑丈な半硬質シェルで、小雨や小雪にも対応する全天候型です。
用途カメラとアクセサリの持ち運びに。
トラスコ品番
245-7106
適合機種
全てのGoProカメラ・アクセサリ
セット内容
ケイシー(本体)、ポーチ(本体に内蔵)
幅(mm)
225
色
グレー
高さ(mm)
95
奥行(mm)
160
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。
トラスコ品番
207-2265
適合機種
HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品
セット内容
ミニ延長ポール + 三脚
質量(g)
63.5
伸縮範囲(cm)
11.7~22.7
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
主な特長。【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】。ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる。【ソニーならではの4K高画質技術】。ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】。ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時。【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)。4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式。※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能。【充実の基本性能】。素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】。NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)
光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約73×80.5×173(バッテリー含む)
本体質量(g)
約510
付属品
リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書
電源
NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売)
有効画素数
約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時)
記録媒体
内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)
イメージセンサー
1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー
焦点距離(mm)
35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時)
液晶モニター
3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶
動画
【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p)
マイク/スピーカー
内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー
画質
4K
適合機種
全てのGoProカメラ
幅(mm)
80
質量(g)
280
奥行(mm)
143
対応機種
全てのGoPro カメラ