- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- gorin 鍵のおすすめ人気ランキング
gorin 鍵のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新115件の「gorin 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバーロック鍵」、「番号カギ」、「プッシュ式 ダイヤル錠」などの商品も取り扱っております。
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮仕上クロムメッキ材質(本体)亜鉛合金ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法C(mm)15.5材質(吊)真鍮クローム
アイワ金属デジタルロック
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
アイワ金属デジタルロック50mm(ブリスター)
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などロックプッシュボタン式呼称(mm)50トラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロック 同一鍵
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上鍵初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
1個
¥1,469税込¥1,616
当日出荷
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックプッシュボタン式幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロックツル長 ヘッダー付
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
材質真鍮メッキ製幅(mm)42厚さ(mm)17全長(mm)78桁数4呼称(mm)40ロックダイヤル式番号設定可変式材質(ツル)ステンレス製ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)26×22
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロック ヘッダー付
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮仕上クロームメッキ
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)鉄本体幅(mm)約38取扱説明書(1.6MB)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロックツル長 同一鍵
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式エスコ品番EA983SX-51材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮幅(mm)40全長(mm)122仕上クロムメッキ仕上ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥5,250税込¥5,775
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)鉄