gx53 ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
65件の「gx53 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gx53口金ソケット」、「gx53口金」、「LEDフラットランプ」などの商品も取り扱っております。
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 主材質 ポリカーボネート(PC)
1個
589 税込648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm) 27 質量(g) 220 外径(Φmm) 205 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 材質 (本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅 口金 GX53 定格消費電力(W) 4.0 定格入力電圧(V) AC100 平均演色評価数(Ra) 80 仕上 (レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき 照射角度(°) 40
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
全長(mm) 40 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) 75 消費電力(W) 4.0(100V) 定格電圧(V) 100 口金 GX53-1 本体 樹脂 定格消費電力(W) 4 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 580 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra) 93 グローブ種別 樹脂(乳白) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 145(100V) 入力電流(mA) 68(100V) 光束(Lm) 580 配光角度(°) 100 光色 昼白色 グリーン購入法 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

東芝ライテックLEDユニットフラット形
相関色温度(K) 2700 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra) 83 光源色 電球色 光束(Lm) 1700 配光角度(°) 160 グリーン購入法 適合
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用 高さ(mm) (回転用ツメを除く)61 質量(g) 0.115 外径(Φmm) 70 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質 ユリア クリーム 口金 E26 本体質量(g) 約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×24×39 定格容量(W) 合計100まで アズワン品番 65-0529-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

消費電力(W) 8.9(100V) 定格電圧 100V 相関色温度(K) 2700 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 平均演色評価数 Ra:83 エネルギー消費効率(Lm/W) 134.8(100V) 入力電流(mA) 145(100V) 光束(Lm) 1200 配光角度(°) 160 光色 電球色 グリーン購入法 適合
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷



東芝ライテックLEDユニット
イエロー 質量(g) 72 全高(mm) 38 口金 GX53-1 外径(Φmm) 75 定格消費電力(W) 5.8 全光束(Lm) 850 定格入力電圧(V) 100 ビームの開き(°) 100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 93 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.1 グローブ種別 樹脂乳白 最大光度(cd) 335 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.5 グリーン購入法 適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

幅(mm) Φ70 高さ(mm) 38(回転用ツメを除く) 口金 GX53-1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

反射板を付けることで、下方へ明るさが約60%アップ
質量(g) 100 寸法(Φ×mm) 220×50 アズワン品番 64-5061-18
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
消費電力(W) 3.4 定格電圧(V) 100 相関色温度(K) 2700 定格寿命(時間) 40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 120.5 入力電流(mA) 58 光束(Lm) 410 配光角度(°) 100 光色 電球色 グリーン購入法 適合
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷