h1 24vのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
2,047件の「h1 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H3 24V」、「h7 24V」、「H1 ハロゲンバルブ」などの商品も取り扱っております。

タイプ H1 定格電圧(V) 12 適合 ヘッドランプ・フォグランプ 主な適合純正品番 トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457。・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 クリア 定格電力(W) 55 口金 P14.5s ガラス球形式 T8.5 色温度(K) 3000
1個
799 税込879
当日出荷

クリア 定格電力(W) 70 色温度(K) 3000 純正品番 トヨタ:90981-17015。日産:B6719-H1401。マツダ:9970417000。三菱:MH056054。日野:04310-1712。日産ディーゼル:26099-92928
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タイプ H1 定格電圧(V) 12 適合 一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W) 55 口金 P14.5s ガラス球形式 T8
1個
669 税込736
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷


タイプ H11 適合 ヘッドランプ・フォグランプ・AFS 定格電力(W) 70 定格電圧(V) 24 口金 PGJ19-2 ガラス球形式 T11
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用 定格電圧(V) 12・24兼用 純正カラー 定格電力(W) 35 色温度(K) 4300 取扱説明書 (1.9MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプ H4 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ H1 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 55(明るさ100クラス) 口金 P14.5s ガラス球形式 T8 色温度(K) 4200
1箱(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷


吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 材質 パルプ シートサイズ(mm) 275×240 危険物の類別 非危険物
1巻(60カット)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
ブルー
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。 材質 パルプ 厚さ(mm) 約0.5 ブルー 危険物の類別 非危険物
1巻(55カット)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ H1 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 55 口金 その他 色温度(K) 3200 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト 明るさ 100W相当
1個(2個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷



ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ H3 本体寸法(mm) 高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA) DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ タッチペンタイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)