h3c 24vのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
249件の「h3c 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H3 24V」、「h3c ハロゲン」、「h3 バルブ」などの商品も取り扱っております。

フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容 左右、各1個入 消費電力(W) 70
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
ブルー
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプ H3 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 適合 フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金 PK22s ガラス球形式 T10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

視認性を極めた輝き!
用途トラック灯火 仕様 24V 色温度 2800K RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷


ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ H3 本体寸法(mm) 高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA) DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ H3 定格電圧(V) 12 適合 一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W) 55 口金 PK22s ガラス球形式 T11.5
1個
619 税込681
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ H3 定格電圧(V) 12 適合 ヘッドランプ 定格電力(W) 55(明るさ115クラス) 口金 その他 色温度(K) 2400
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質 アルミ、LED、PC 電圧(V) DC12/24 本体寸法(mm) 37×Φ12(プレートより上26) 光源 LED 配線長 本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個) 9 電球の種類 LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V) 24 タイプ H3 定格電力(W) 55 口金 その他 電球形状 H3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷