hakko 474のおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
25件の「hakko 474」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白光 809」、「穴掃除」、「ポンプヘッド」などの商品も取り扱っております。

弁 2枚入 HAKKO(白光)ランキング2位
1個
329税込362
当日出荷

セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)ランキング3位
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
1セット(10個)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ランキング4位
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ダイヤフラム 2枚入 HAKKO(白光)ランキング5位
1セット
659税込725
当日出荷








真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
1セット
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980税込26,378
当日出荷