hakko 934のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
25件の「hakko 934」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田ごて」、「はんだこて セラミックヒータ タイプ」、「半田 Weller」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm) 8.5 サイズ L 使用できるはんだこて 936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部 900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm) 210 消費電力(W) 70 付属品 こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番 305-9693 質量(g) 90 温度(℃) 250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


外径(Φmm) 6.5 サイズ M 使用できるはんだこて 928、937、701、936、933/934 使用できるこて部 900M、907、933-1、933-2
1個ほか
特価
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm) 268 奥行(mm) 268 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5 ヒーター セラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


外径(Φmm) 8.5 サイズ L 使用できるはんだこて 936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部 900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個ほか
729 税込802
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品 こて先(PX-2RT-B) 奥行(mm) 220 消費電力(W) 85 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5 質量(g) 70 電圧(V) 100 ヒーター セラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) リップル温度(℃) 無負荷時±5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm) 205 質量(g) 60 電源(V) AC100 標準こて先 PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g) 380 適合 FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番 359-7008 ベース寸法(mm) W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm) 6.5 サイズ M 使用できるはんだこて 936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部 900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合 FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番 359-7016 質量(g) 340 本体寸法(mm) 84×186
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別 KZ型 適合機種 701、928、933/934、936、937
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに 消費電力(W) 47 セット内容 本体、ロックキー、取扱説明書 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター リップル温度(℃) 無負荷時/±1 温度設定範囲(℃) 240~540
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
839 税込923
当日出荷