- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- hb 漏電遮断機のおすすめ人気ランキング
hb 漏電遮断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「hb 漏電遮断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 10A」、「エアコン ブレーカー」、「elb 20a」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
100V、単3 200V用が同一寸法!!
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
定格電流(A)
30
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
40
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
57
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
質量(kg)
0.12
JIS規格
JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)
AC100-AC200
極数・素子数
2P0E
接続方式
表面形
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品
端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)
25
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
54.5
質量(kg)
0.1
フレーム(AF)
30
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様
過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.08
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100
接続方式
表面形
接続方法
表面形:ソルダレス端子
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内
0.1
過電流引きはずし方式
熱動式
開閉寿命(回)
機械的:10000、電気的:6000
逆接続
可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
小形遮断器のスタンダード
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
トリップボタン
有
外形寸法d(mm)
84
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ
標準形
取付方式
ネジ及びDIN-Rail付着
規格
日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)
AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)
220
接続方式
表面形
保護機能
過負荷/短絡保護兼用
動作時間
0.1秒以内
過電流トリップ方式
完全電磁式(ODP)
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)
0.1以内
極数
2P
定格使用電圧
AC100・100/200・200V
フレーム
50AF
質量(kg)
0.09
タイプ
-
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
38
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
素子数
2E