hb3 バルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
222件の「hb3 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HB4 バルブ」、「バルブ H11」、「バルブ H4」などの商品も取り扱っております。
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ランキング1位
タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
1個
959税込1,055
当日出荷

ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ランキング2位
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
1箱(2個)
4,498税込4,948
当日出荷

ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)ランキング3位
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V KOITO(小糸製作所)ランキング4位
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)口金P20dガラス球形式T12
1個
1,998税込2,198
当日出荷

HB3ホワイトバルブ カシムラランキング5位
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)14.5口金HB3色温度(K)5200
1個
999税込1,099
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
1箱(2個)
3,898税込4,288
4日以内出荷

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
1個
489税込538
当日出荷

タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
1個
959税込1,055
当日出荷

タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
1個
1,098税込1,208
当日出荷

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)6500
1セット
9,998税込10,998
3日以内出荷

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
1個
459税込505
当日出荷

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110
1箱(2個)
4,698税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプHB4(9006)定格電圧(V)12クリア定格電力(W)51(55(明るさ85クラス)口金P22dガラス球形式T12
1個
1,998税込2,198
8日以内出荷

タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプクリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
1個
1,098税込1,208
当日出荷

タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
1個
1,198税込1,318
当日出荷

日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
1セット
4,298税込4,728
当日出荷

1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)