hcfc-22のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
14件の「hcfc-22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームエアコン ガス」、「r22 フロン サービス缶」、「タスコ tasco r22 サービス缶」などの商品も取り扱っております。
アオホンケミカルジャパンHCFC-22再(13kg)NRC
冷媒の種類 HCFC 番号 HCFC-22 化学式 CHCIF2 組成 100 沸点(℃) -40.8 オゾン破壊系数 0.055 地球温暖化係数(GWP) 1810 規格 国内規格(FC1) バルブ径(inch) 1/4フレア オス 質量(kg) 容器:3.5 内容積(L) 13 充填量 13kg 寸法(cm) 約25×25×43 仕様 サイフォン管:有り
1本(13kg)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別 R12 成分 炭化水素ガス 主成分 炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など 冷媒の種類 R-410A 成分 【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)% 外形寸法(mm) Φ240×420 本体質量(kg) 約4 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 沸点(℃) 【冷媒】-51.6 地球温暖化係数(GWP) 【冷媒】2090(CO2=1) 蒸気圧(KPa) 【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
23,980 税込26,378
当日出荷

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類 R32 成分 HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数 0 融点(℃) -136 凝固点(℃) -136 地球温暖化係数(GWP) 675
1本(9kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

イチネンTASCOHC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm) 135 内容量(g) 100
1個(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類 R-32 成分 HFC-32 使用方法 サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 臨界圧力 5.78Mpa 臨界温度 78.1℃ 沸点(℃) -51.7 密度 液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3 混合比 100 凝固点(℃) -136 地球温暖化係数(GWP) 675 平均分子量 52.0
1本(3.7kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類 R32 成分 HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数 0 融点(℃) -136 地球温暖化係数(GWP) 675 タイプ サイフォン管付 ねじ径 5/16フレアオス 沸点(℃) -51.7
1本(10kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。 冷媒の種類 R-410A 温度(℃) 臨界:71.4 容積 臨界:0.00205m3/kg オゾン破壊系数 0 臨界圧力 4926kpa(abs) 臨界温度 72.1℃ 沸点(℃) -51.4 蒸発潜熱 沸点:273(kJ/kg) 化学組成 R-32/R-125(50/50)(Wt%) 密度 液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9 熱伝導率(W/mk) 0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.66 燃焼範囲(vol%,空気中) 不燃 地球温暖化係数(GWP) 2090 平均分子量 72.6 面密度(kg/m3) 489kg/m3 比熱(kJ/kg・k) 液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

【特徴】。・国内充填。・軽量で持ち運びに便利なNRC容器。・使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼。(専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)
用途【用途】。・ルームエアコン(家庭用)。 パッケージエアコンなどの行妙空調機器。 冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など 仕様 【使用済み空容器返却】。個装箱の側面に「空容器返却方法」と記載された箇所があります。こちらのQRコードからメーカー専用Webサイトの空容器回収申し込みフォームに悪説いただき、お取引希望日・お取引場所などの必要事項をご入力ください。 関連資料 (0.16MB)
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分 HFC-32/125 オゾン破壊系数 0 混合比 50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.65
1本(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様 高純度
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など 成分 HFC-32 無色透明 タイプ サイフォン管付き ねじ径 5/16フレアオス 冷媒の種類 R32 オゾン破壊系数 0 地球温暖化係数(GWP) 675
1本(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒 R410A、R32 接続口径 (チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm) 約920 圧力計(MPa) -1~5.3(高圧側) 連成計(MPa) -1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm) 80 付属品 チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース) NBR 外寸(幅W×高さH)(mm) 120×230 取付ねじ 1/8NPT 接続ポート径 (マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa) 5.5
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL) 30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼び M14×1.25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL 関連資料 説明書 危険物の性状 非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

適合ガス 134a 容量(g) PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分 合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL) 134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ 蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL ねじサイズ M14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます 対応冷媒種別 R12・R134 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途R22、R12用 接続口 1/4"フレアオス(ホース接続口) 対応冷媒種別 R22・R12 仕様 シールキャップ付 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷