hdd ケース 2.5 ideのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
97件の「hdd ケース 2.5 ide」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハードディスク 外付け コネクター形状」、「ide ケーブル」、「ポータブルHDDケース」などの商品も取り扱っております。
内蔵用ハードディスク(IDE接続)を簡単に組込んで、USB接続の外付けハードディスクとして使えるケースです。 ノートパソコン向けの2.5インチ型ハードディスクを取り付けられます。
付属品 IDE-CASE2.5本体、USB2.0接続ケーブル(補助電源コネクタ付Y字型)、ソフトウェアCD-ROM、ネジ(×2+1)、説明書(巻末が保証書) ブラック 対応OS Windows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME、MacOS10.26以降に対応 HDD IDE(44ピン)接続の2.5インチハードディスクドライブ 接続端子 USB2.0/1.1(Aタイプ×1口) 補助電源供給用のUSBコネクタ併用時は(Aタイプ×2口) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
付属品 製品本体×1台、USB3.0ケーブル×1本、HDD固定用(7mmHDD用)クッション×1個、セットアップガイド×1枚、HD革命 Copy Drive Lite Ver.7、セットアップガイド 1枚(LGB-PBPU3Sのみ)、保証書(セットアップガイドに含む)×1枚 対象パソコン USB3.0/USBポートを搭載する:DOS/Vパソコン・Intel Macシリーズ 質量(g) 65 ユニット種別 (背面)USBコネクタ ×1 、電源表示ランプ(アクセス表示ランプ兼用) 対応OS Windows 10・Windows 8.1・Windows 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) 入力電圧(V) DC+5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×130×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェース PC側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA (シリアルATA) 動作環境 温度/5℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと ) 保証期間 1年間 保管環境 温度/-20℃~50℃、相対湿度/20%~80%
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5インチIDEおよびSATA HDD/SSDに対応する幅広い互換性 SATA 3.0とUASPサポートで最適な性能 小型設計、外付け電源不要で優れた携帯性を発揮 IDEおよびSATA 2.5インチ両方のドライブをサポート SATA 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブと互換 PATA / IDE (66/100/133 Mbps)ドライブ対応 USBパスパワー対応 USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps) プラグアンドプレイ実装
用途使用していないIDE(PATA)またはSATAハードドライブを外付けストレージとして活用。種類の異なる各種ドライブにアクセス。使用していないSATAまたはIDEドライブを外付けハードドライブとして再利用。ポータブルノートパソコン、Ultrabookコンピュータなどのストレージ容量を外付けで拡張 ブラック 幅(mm) 80 質量(g) 130 長さ(cm) 12.5 湿度(%RH) 0~90 保存温度(℃) -20 ~ 70 高さ(cm) 1.7 動作温度(℃) 0 ~ 60 データ転送速度 (最大) 5Gbps
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
仕様 冷却ファン:無し、盗難防止:無し 対象パソコン USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 対応OS 【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)。【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。) コネクタ形状 USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/microB×1 インターフェース USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 材質(カラー) (筐体)ブラック 設置位置 水平 入力電圧 DC+5V(USBポートより供給)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合 ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容 本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm) 68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g) 約21※ケーブル含む 適合規格 UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器 USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間 ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子 ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子 USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様 USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度 USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換。USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応 2.5インチ ブラック 付属品 USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション 本体質量(g) 70 対応OS Windows 11 / 10 / 8.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 83×129×15 USBポート Type-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 転送速度(Gbps) USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB2.0接続のスリムドライブ用ドライブケースです。 IDE接続ドライブ専用となります。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ! 最大5台積み重ね可能 ●スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくい!
サイズ(mm) 約105×77×14 質量(g) 約30 保証期間 12ヶ月間 ブラック 対応 2.5インチ(SATA/IDE両対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
6日以内出荷

2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応 2.5インチ ブラック 付属品 USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション 本体質量(g) 60 対応OS Windows 10 / 8.1 / 7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 130×19×82 USBポート USB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット) 転送速度(Gbps) USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
ブラック 仕様 冷却ファン:無し、盗難防止:無し 付属品 USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール 対象パソコン USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 質量(g) 243 消費電力(W) 36 対応OS (USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9) コネクタ形状 USB3.0 TypeB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×114×60 インターフェース USB3.0 保証期間 1年間 設置姿勢 水平 入力電圧 DC+12V 3A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品 D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む) 適合 マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)。IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。 対応OS Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上 適合機器 IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ 接続端子 PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ! 最大4台積み重ね可能 ●スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくい!
サイズ(mm) 約150×105×30 質量(g) 約80 保証期間 12ヶ月間 ブラック 対応 3.5インチ(SATA/IDE両対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
12日以内出荷

S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品 UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む) 適合 マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など) 対応OS Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上 適合機器 SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ 接続端子 PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g) 約70 タイプ 変換器 ケーブル長(m) 約0.8(USBケーブル) 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状 USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約607×40×15(本体のみ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応 【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番 64-0866-78 インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB) (対応最大)3 オス形状 USB Type-A/SATA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OS Windows 10/8.1/8/7/XP サイズ(mm) 77×126×14 質量(g) 約98(ケーブル含まず) 対応 SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD USBタイプ USB3.1 Gen1 タイプA(平型) 材質 アルミニウム、半透明樹脂、基盤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品 USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OS Windows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状 USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V) 5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×75×13 回転数 非固定 保証期間 1年 電源供給 バスパワー方式 インターフェイス USB3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
ブラック 付属品 USB3.1 en.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)、ロジテックHDDツール 質量(g) 338 消費電力(W) 24 対応OS USB3.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)。USB2.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)。USB 1.1:Windows 10, 8.1, 7・macOS Hih Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) コネクタ形状 USB3.1 en.1(USB 3.0) TypeB x1 入力電圧(V) DC12/2A 対応機種 USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、IntelMacシリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212.6×120.0×30.9 保証期間 1年 設置姿勢 水平/垂直 ファン ファンレス インターフェイス USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SATA接続の2.5"HDDをIDE接続に変換するアダプタ Z型
端子 SATA(7ピン+15ピン・メス) - 44ピン(オス)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適 セット内容 双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル 長さ(mm) 61 ブラック 高さ(mm) 11 質量(g) 20 湿度(%RH) 90 コネクタ形状 IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス 保存温度(℃) -40~150 製品幅(mm) 50 動作温度(℃) 0~70 オス形状 FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン] メス形状 SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン] 変換タイプ メス - オス/メス - メス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。 読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 ※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※ ※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず) 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。 ※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 ※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品 USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル 質量(g) 約100(本体) コネクタ形状 USB3.2 Micro-B メス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×78×12 インターフェイス USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)