- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- hdd 3.5インチのおすすめ人気ランキング
hdd 3.5インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新465件の「hdd 3.5インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交換用HDD」、「ssd 3.5インチ」、「HDD」などの商品も取り扱っております。
サイズ
3.5インチ
回転速度(min-1[r.p.m])
5400
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス
サイズ
3.5インチ
SEAGATE BARRACUDA シリーズ
驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
20.2
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
保証期間
2年
インターフェイス
SATA
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。
このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。
幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。
独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様
【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14
長さ(mm)
最大147(5.787インチ)
幅(mm)
最大101.6(4インチ)
質量(kg)
0.45±3%(0.99ポンド)
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
最大26.1(1.028インチ)
型番
WD11PURZ
インターフェース
SATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
平均消費電力(W)
R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1TB
フォームファクタ
3.5インチ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様
1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ
その他
1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)
適合
認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
質量(kg)
1.65/0.75 (ポンド、± 3%)
電力(W)
平均:8.8(R/W )
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146.99 x 101.6 x 26.11
対応
Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR
時間
ワークロード:180TB/間
インターフェース
SATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])
7200
衝撃
70((半正弦波、2ms、G)_環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
コネクタ
SATA
互換性
最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)
0℃ to 65(環境(運用))、-40℃ to 70(環境(非稼働))
平均消費電力(W)
アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3
転送速度(MB/sec)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
音響パワーレベル(dB)
(平均)39(シーク)、アイドル:34
容量(MB)
キャッシュ:512
サイズ
3.5インチ
容量
1TB
キャッシュメモリ(MB)
64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
デスクトップパソコンの交換用ドライブに
選べるハードディスク引越しソフトウェア
パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品
固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書
対応製品
HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズ
サイズ
3.5インチ
質量(g)
約800
対応OS
Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続。Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)。Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続。Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)。Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版。Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版。Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続
対応機種
Serial ATA端子搭載のWindows パソコン。Serial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)。バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×26×147
消費電流(mA)
最大2000
最大消費電力(W)
24.5
動作環境
温度:5~35℃。湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間
1年間
動作電圧
5V、12V
インターフェイス
SATA
WesternDigital 大容量のマルチメディアファイルの保存に適した
サイズ
3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
24時間365日常時稼働の信頼性と耐久性を発揮し、5年間の製品保証を付帯したHDD
仕様
(フォームファクタ―) 3.5インチ
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA6 Gb/s
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
仕様
●12VDC±10%(A、ピーク):1.75W●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:5.2W●アイドル時の平均消費電力(W):3.4W●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):215MB/s●キャッシュ(MB):256●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.4W●フォーマット容量:8TB●フォームファクター:3.5inch●ロード/アンロードサイクル:300000●周囲温度_環境(運用):0 to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40 to 70℃●製品番号:WD80EAAZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL●音響(dBA)- シーク(平均):28●音響(dBA)-アイドル:24
長さ(mm)
5.787inch / 147 (最大)
幅(mm)
4inch / 101.6 ± .01inch
質量(kg)
1.58lb / 0.715 ± 3%
色
Blue
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
1.028inch / 261 (最大)
インターフェース
SATA
回転速度(min-1[r.p.m])
5640
コネクタ
SATA
互換性
・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7。・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan。注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。
転送速度(MB/sec)
up to 215
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
8
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品
USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OS
Windows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状
USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)
5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×75×13
回転数
非固定
保証期間
1年
電源供給
バスパワー方式
インターフェイス
USB3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
日常的なモバイルコンピューティングのニーズに最適なHDD
サイズ
2.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
インターフェイス
SATA
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
色
ブラック
仕様
冷却ファン:無し、盗難防止:無し
付属品
USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール
対象パソコン
USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
質量(g)
243
消費電力(W)
36
対応OS
(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)
コネクタ形状
USB3.0 TypeB ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×114×60
インターフェース
USB3.0
保証期間
1年間
設置姿勢
水平
入力電圧
DC+12V 3A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red® Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Plusの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
仕様
フォームファクター:3.5-Inch
使用温度範囲(℃)
0 to 65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146.99×101.6×26.11
記録方式
CMR
インターフェース
SATA
キャッシュメモリ(MB)
64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
保証期間
3年間の製品保証
質量(g/m2)
720
コネクタ
SATA
互換性
最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。
保管温度範囲(℃)
‐40 to 70
転送速度(MB/sec)
up to 175
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)
2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
WD Purpleドライブは幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い監視システム用ストレージです。
NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備え、24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。
また、独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェース
SATA III
フォームファクタ
2.5”/7mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100.2mm x 69.85mm x 7
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)
147
幅(mm)
101.6
質量(kg)
0.72
サイズ
3.5-Inch
高さ(mm)
26.1
インターフェース
SATA 6 Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])
7200
キャッシュメモリ(MB)
256
コネクタ
SATA
互換性
マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)
(運用)0~65、(非稼働)-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他
512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44
長さ(mm)
147
幅(mm)
101.6
質量(kg)
0.75±10%
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
26.1
電力(W)
9.2
インターフェース
SATA 6 Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
衝撃
70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
周囲温度(℃)
環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
2000000