- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- hdd保管ケースのおすすめ人気ランキング
hdd保管ケースのおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新80件の「hdd保管ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDD収納」、「パンフレット収納」、「hdd 保管」などの商品も取り扱っております。
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色
ネオグレー
間口(mm)
880
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
均等積載量(kg/段)
60
仕様
完成品
付属品
棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚
トラスコ品番
509-3732
質量(kg)
40
最大積載量(kg)
180
1台
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)
420
付属品
棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質
スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)
50
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質
表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン
ポケット数
ポケット×1
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に
材質
段ボール
付属品
ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個
材質
アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)
2.7
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
365×275×320
内形寸法(mm)
335×225×260(220+40)
収納量
(最大目安)約20kg
アズワン品番
1-6498-01
外寸法・幅(mm)
365
外寸法・高さ(mm)
320
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
275
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
260(220+40)
有効内寸法・幅(mm)
335
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。
むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。
ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。
半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。
HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
付属品
インデックスシール (天面用・側面用)×各1
材質
PP
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約119×163×37 (突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
密度
1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)
5
3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。
むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。
ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。
半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。
HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
付属品
インデックスシール (天面用・側面用)×各1
材質
PP
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約119×163×37 (突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質
鉄
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×225×85
作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用
高さ(cm)
12.6
幅(cm)
14.6
長さ(cm)
19.7
湿度(%RH)
5~85
保存温度(℃)
-20~60
動作温度(℃)
0~55
データ転送速度
(最大)6Gbps
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)
3.7
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
外形寸法(mm)
440×295×335
内形寸法(mm)
410×250×290(240+50)
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)
410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品
カラー分類タイトルシール付
サイズ
A3ヨコ型
本体質量(kg)
13
棚段数
深9段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×336×880
グリーン購入法
適合
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×311×80
材質
(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
収納サイズ
A3
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
494×336×880
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色
ネオグレー
間口(mm)
880
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1760
均等積載量(kg/段)
60
仕様
完成品
付属品
棚板4枚、バックパネル5枚、仕切板65枚
トラスコ品番
510-1930
質量(kg)
87.4
最大積載量(kg)
200
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
用途ハブやルーターを省スペースに設置
奥行(mm)
650
高さ(mm)
598
付属品
鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
21
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
色
ブラック
材質
EVA(ポリエステル張り)(表装)
仕様
撥水加工:なし
材質
アクリル
質量(kg)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×155×105
TKG品番
9-2064-0801
TKG品番(2017)
6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷