hdmi ケーブル オス メスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
787件の「hdmi ケーブル オス メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMIブースター」、「HDMI オスメス変換」、「HDMIケーブル」などの商品も取り扱っております。
お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
ブラック コネクタ形状 HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス 機能 HEC対応 伝送速度(Gbps) 10.2 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - メス
1個
1,044 税込1,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状 HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス 対応機種 レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等 伝送速度(Gbps) 18 機能 ARC/HEC/3D対応/Deep color対応 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 4K2K対応 HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。
ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス シールド 3重シールド 対応解像度 4K×2K HDMI規格 ハイスピード 変換タイプ メス - オス
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m) 2 仕様 3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。
寸法(mm) 約162×21×11 質量(g) 約22 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm) 15 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 HDMI メス形状 HDMI
1個
499 税込549
当日出荷

HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様 認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なし ブラック 種類 HDMI 規格 ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありません コネクタ形状 HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス) 対応機種 ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種) コネクタ (HDMI)スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm) 約6 被覆 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス) 対応解像度 最大8K/60Hz・4K/120Hz HDMI規格 ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し) 帯域幅(Gbps) 48(理論値)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応 ブラック 高さ(mm) 13 質量(g) 143 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス プラグ 金メッキ 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30 Hz 製品幅(mm) 24 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状 - メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
ブラック プラグ形状 Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 10.2
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オス形状 HDMI(Type-A)/USB Type-A メス形状 DisplayPort ブラック 規格 DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m) 約0.14 コネクタ形状 DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオス ケーブル外径(Φmm) 4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル) アズワン品番 64-0898-46 対応解像度 最大3840×2160(4K/30Hz対応) 変換タイプ メス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能 HEC対応、ARC対応 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド 伝送速度(Gbps) 10.2 HDMI規格 High Speed with Ethernet ケーブルタイプ スタンダード
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HDMI1.4規格準拠 HDMI延長ケーブルです。 バスパワー給電にも対応しますので、ケーブルの延長以外にもスティックPCの接続等にもご利用いただけます。 お手持ちのHDMIケーブルでは届かない場合などにご利用頂けます。(※) (※HDMI規格では総延長5m以上でのご使用は推奨されておりません。機器やケーブルの組合せによっては、正常に伝送できない場合がございます。) HDMI機器間のケーブルを適正な長さにすることでケーブルの混雑を緩和し、壁際やTV台などの狭い場所への設置が容易に成ります。
ブラック ケーブル長(m) 0.3 コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応 HDMIver1.4 機能 ARC対応、HEC対応、3D対応 プラグ 金メッキ ケーブル長(cm) 30 動作確認済機器 PS4、PS3、PS VITA TV、XboxOne、Xbox360、WiiU HDMI規格 ハイスピード 変換タイプ メス - オス
1個
529 税込582
当日出荷

機能 ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド イーサネット対応 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI Type-A コネクタ2 HDMI Type-A
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMI変換ケーブルです。
ブラック コネクタ形状 Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス 対応 HDMIver1.4 ケーブル長(cm) 15 オス形状 miniHDMI メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
1個
779 税込857
当日出荷

お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
ブラック コネクタ形状 HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 - メス形状 HDMI 変換タイプ メス - メス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
ブラック 端子形状 HDMI(オス)/HDMI(オス) コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 対応 HDMIver1.4 変換タイプ オス - オス
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。 ケーブル長(m) 2 仕様 3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
689 税込758
当日出荷

サンワダイレクトHDMI延長ケーブル
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。 HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。 HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。
ブラック 規格 HDMI1.4準拠 ケーブル長(m) 0.5(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状 HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス) UL規格 UL20276、導体/28AWG 取扱説明書 なし ケーブル径(Φmm) 約7.3
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m) 約0.2 コネクタ形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種 対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル外径(Φmm) 4.5 ポート 【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度 1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス) メス形状 VGA アダプタタイプ HDMI 変換タイプ オス-メス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に ブラック コネクタ形状 HDMI[オス]-HDMI[オス] プラグ 金メッキ シールド 3重シールド 変換タイプ オス-オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 HDMI
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)