- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmi 変換 VGAのおすすめ人気ランキング
hdmi 変換 VGAのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新234件の「hdmi 変換 VGA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi変換」、「HDMI」、「hdmi メス メス 中継」などの商品も取り扱っております。
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
1個
¥479税込¥527
当日出荷
GB[制御機器]DVI-VGAコネクタ
用途DVIコネクタメス⇔VGAコネクタオスコネクタ形状変換コネクター
1個
¥679税込¥747
5日以内出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)色ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S
・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョン。Mac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降材質アルミニウム, プラスチック色シルバー質量(g)実質量:58±5温度(℃)5~35湿度(%RH)20~80型番SST-EP11S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123ケーブル長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980税込¥13,178
7日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45色ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
1個
¥499税込¥549
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールド色ブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオスアダプター型式アクティブHDCP対応非対応HDR対応非対応
RS PROAVフェースプレート 4極 メス RS PRO
RS Pro Visual Modular カプラコンバータです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4。コネクタのタイプ = 3.5 mmステレオソケット、HDMI、 RJ45、 VGA。オス/メス = メス。寸法 = 51 x 124 x 130mm。高さ = 51mm。長さ = 124mm。幅 = 130mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498税込¥8,248
7日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【ASUS/エイスース】。★パソコン/ディスプレイ/モニター。ProArt Display OLED PA32DC。ProArt Display PA24AC。ProArt Display PA279CRV。ProArt Display PA279CV-J。ProArt Display PA27AC。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX-K。ProArt Display PA329CRV。ProArt Display PA329CV。ProArt Display PA329Q。ProArt Display PA32UC。ProArt Display PA32UCG。ProArt Display PA32UC-K。ProArt Display PA32UCR-K。ProArt Display PA32UCX。ProArt Display PA32UCX-K。ProArt Display PA32UCX-P。ProArt Display PA32UCX-PK。ProArt Display PA348CGV。ProArt Display PA34VC。ASUS B1100F。ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)。ASUS E510。ASUS ExpertBook B1。ASUS ExpertBook B9 B9450。ASUS M3700WY。ASUS U500MA。ASUS Vivobook 14。ASUS Vivobook 14X。ASUS Vivobook 15 OLED。ASUS Vivobook 15X。ASUS Vivobook 16。ASUS Vivobook 16X (K3604)。ASUS Vivobook 17 (X1704)。ASUS Vivobook Go 14。ASUS Vivobook Go 15 OLED。ASUS Vivobook Pro 15 OLED。ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。ASUS Zenbook 14 Flip OLED。ASUS Zenbook 14X OLED。ASUS Zenbook 15 OLED。ASUS Zenbook 15 UX534。ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)。ASUS Zenbook S 13 OLED。Designo Curve MX34VQ。ExpertBook B9。PA279CV-R。2021 ROG Flow X13。2021 ROG Strix G15 Advantage Edition。2021 ROG Strix G15。2021 ROG Strix G17。2021 ROG Strix SCAR 15。2021 ROG Strix SCAR 17。2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE。2021 ROG Zephyrus G14 AW SE。2021 ROG Zephyrus G14。2021 ROG Zephyrus G15。2021 ROG Zephyrus M16。2021 ROG Zephyrus S17。ROG Flow X13 (2022) GV301。ROG Flow X13。ROG Flow X16。ROG Mothership GZ700。ROG Strix G10DK。ROG Strix G15 (2022) G513。ROG Strix G15。ROG Strix G16 (2023) G614。ROG Strix G17 (2022) G713。ROG Strix G17 (2023) G713。ROG Strix G17。ROG Strix G18 (2023) G814。ROG Strix GA15。ROG Strix GT15。ROG Strix SCAR 15 (2022) G533。ROG Strix Scar 16 (2023) G634。ROG Strix SCAR 17 (2022) G733。ROG Strix Scar 17 (2023) G733。ROG Strix SCAR 17 SE (2022)。ROG Strix SCAR 17。ROG Strix Scar 18 (2023) G834。ROG Strix XG256Q。ROG Strix XG258Q。ROG Strix XG276Q。ROG Strix XG279Q。ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION。ROG Strix XG27AQM。ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition。ROG Strix XG27UQ。ROG STRIX XG32VQR。ROG Strix XG35VQ。ROG Strix XG43UQ。ROG Strix XG49VQ。ROG Strix XG49WCR。ROG SWIFT 360Hz PG259QN。ROG Swift 360Hz PG259QNR。ROG Swift 360Hz PG27AQN。ROG Swift OLED PG27AQDM。ROG Swift OLED PG42UQ。ROG SWIFT PG27UQ。ROG Swift PG32UQX。ROG SWIFT PG35VQ。ROG Zephyrus Duo 15。ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650。ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650。ROG Zephyrus G14 (2022) GA402。ROG Zephyrus G14 (2023) GA402。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G15 (2022) GA503。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G16 (2023) GU603。ROG Zephyrus M15。ROG Zephyrus M16 (2022) GU603。ROG Zephyrus M16 (2023) GU604。ROG Zephyrus S15。ROG Zephyrus S17。VA32UQ。Vivobook S 14X OLED。VP289Q。VP28UQG。VP32UQ。TUF GAMING VG259QM。TUF Gaming VG279QGL1A。TUF GAMING VG279QL1A。TUF GAMING VG279QM。TUF Gaming VG27AQ。TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITION。TUF GAMING VG27AQL1A。TUF Gaming VG27VQ。TUF Gaming VG289Q1A。TUF Gaming VG28UQL1A。TUF Gaming VG30VQL1A。TUF GAMING VG32VQ。TUF Gaming VG35VQ。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED。Zenbook 14X OLED Space Edition。Zenbook Flip S UX371EA。Zenbook Pro 14 Duo OLED。Zenbook Pro Duo UX581。Zenbook S 13 OLED。Zenbook S UX393 (11th Gen Intel)。★Mini PC。ASUS - Google Meet hardware kit。ASUS Chromebox 4。Mini PC PB40。Mini PC PB50。Mini PC PB60。Mini PC PB60G。Mini PC PN50。Mini PC PN62。VivoMini VC65-C1。VivoMini VC66-C2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
1本
¥979税込¥1,077
4日以内出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応色ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど色ブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
サンワサプライエクステンダー USB TypeC-HDMI変換
USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。
最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。
送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。
受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。
※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3
※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。
推奨ケーブル:サンワサプライ製
KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)
※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。
※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
1個
¥47,980税込¥52,778
3日以内出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ADTECHNO(エーディテクノ)業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz変換タイプメス - メス
1台
¥49,980税込¥54,978
4日以内出荷





![DVI-VGAコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68558668-251222-02.jpg)



![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46283065-240201-04.jpg)





![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46282837-240201-04.jpg)