- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmiケーブル抜け防止のおすすめ人気ランキング
hdmiケーブル抜け防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「hdmiケーブル抜け防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI 抜け防止」、「ケーブル抜け止め」、「HDMI カバー」などの商品も取り扱っております。
HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。
HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
セット内容
面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質
面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)
マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マジックフッカー/27×2×22
対応機種
HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/2本各160mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
粘着付き面ファスナー/180×40
アズワン品番
64-0908-32
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1箱(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 19。サイズ = スタンダード。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = 金。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 40 V dc。ハウジング材質 = 黄銅スズめっき。色 = 黒。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -25℃。シリーズ番号 = 685119。。HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(3m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応。高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル。用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様
ワイヤゲージ:28 AWG
セット内容
HDMIケーブル
幅(mm)
20
色
ブラック
高さ(mm)
10.5
質量(g)
232
長さ(m)
3
ケーブル長(m)
3
湿度(%RH)
5~95
保存温度(℃)
-20~60
解像度
最大デジタル:3840 x 2160 (4K)@60hz
コネクタ
A:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]
動作温度(℃)
0~60
イーサネット対応
対応
コネクタタイプ
ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
I/OロックHDMIはHDMIプラグの抜け防止システムです。
突然のプラグ脱落事故を防止しデータを守ることでリスク軽減を行います。
機器を重ねて使用している場面や、機器周辺のスペースが少ない環境でもお使いいただけるよう、スマートに設計されています。
スタジオ機器、オーディオ機器などスタイリッシュは場面で活躍します。
プロ仕様
耐熱仕様
セット内容
固定プレート付面ファスナー(黒)×2、マジックフッカー(黒)×1
取付け方法
機器にケーブルを繋いだ状態で装着するとスムーズにできます。step1 機器のケーブル差込口上下に固定プレート付面ファスナーを貼ります。step2 マジックフッカーをケーブルの首に取り付けます。step3 マジックフッカーのホールに面ファスナーを通します。step4 面ファスナーを引き寄せながら折り返し、面ファスナーを合わせ固定します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
材質
PVC
色
ブラック
規格
HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書
なし
ケーブル径(Φmm)
約7.3
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。
サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。
高強度なステンレス材を使用しています。
ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容
ロック金具×1セット。(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)。南京錠×1。鍵×2
アズワン品番
64-0854-82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
AVレシーバー用HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。
HDMIポート上部にネジが取り付けてある、AVレシーバーなどのデバイスであれば簡単に取り付けできます。
既にデバイス側に取り付けてあるネジを利用するので、加工が一切不要です。
セット内容
ガイド(ステンレス/SUS304)×1個、フック(ポリカーボネイト/オレンジ)×1個、ナット(ナイロン/黒)×1個、ワッシャー(鉄/黒)×1個
材質
ガイド/ステンレス、フック/ポリカーボネイト、ナット/ナイロン、ワッシャー/鉄
質量(g)
ガイド/4、フック/1、ナット/1、ワッシャー/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ガイド/50×7×13、フック/17×5×16、ナット/11×5×11、ワッシャー/10×0.8×10
対応機種
AVレシーバー用HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径8.5mm)(フラットケーブルのプラグには取り付けできません)
アズワン品番
64-0908-35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質
PVC
色
ブラック
規格
HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
ケーブル長(m)
10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書
なし
ケーブル径(Φmm)
約7.3
変換タイプ
オス-オス
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 19。サイズ = ミニチュア。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 40 V。ハウジング材質 = 黄銅スズめっき。色 = 黒。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -25℃。シリーズ = HDMI。。HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3205
質量(g)
2.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
13×2.6×10
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容
面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質
面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)
マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マジックフッカー/27×2×22
対応機種
USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
粘着付き面ファスナー/120×40
アズワン品番
64-0908-33
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。
材質
耐候性ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60~85
取付穴径(Φmm)
6.4
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
特性
耐候、耐紫外線
パネル厚(mm)
(最大)2.7
ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定
色
ブラック
質量(g)
86
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6.5
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
HDMI規格
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。
日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。
部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。
取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容
ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚
材質
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)
質量(g)
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30
対応機種
電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)
アズワン品番
64-0908-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 19。サイズ = Aタイプ。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = サーモプラスチック。色 = 黒。。TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511') 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷