- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmiケーブル15mのおすすめ人気ランキング
hdmiケーブル15mのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新179件の「hdmiケーブル15m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続ケーブル ブルーレイ」、「AHD モニター」、「2Bバンド」などの商品も取り扱っております。
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)
15
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応
4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能
ARC/3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
10.0±0.2
シールド
2重/3重シールド
動作温度(℃)
80
差込口
ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格
UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズめっき銅線
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])
24
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
イコライザー付き
被覆材
PVC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
イーサネット対応
○
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約15
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格
ハイスピード
イーサネット対応
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能
HEC対応、ARC対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
HDMI規格
High Speed with Ethernet
ケーブルタイプ
スタンダード
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIケーブルです。高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現します。高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応しているほか、100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、Premium HDMI ケーブル規格認証済みのHDMIケーブルです。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
0~40
コネクタ形状
HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス)
対応機種
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
機能
HEC、ARC対応
プラグ
金メッキ
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
最大4K(4096×2160)60Hz
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様
金メッキピン
色
ブラック
構造
シールド付きツイストペア
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能
HEC対応/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
対応解像度
4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200
ケーブルタイプ
ロング
変換タイプ
オス - オス
高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。
余裕の信号線直径サイズ
4K/60p対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応(1080pフルHD可)
High Speed
カテゴリ2
3重シールド
金メッキ端子
無鉛ハンダ
OFC電材使用
形状
HDMI⇔HDMI
色
シルバー
タイプ
スタンダードタイプ
ケーブル長(m)
15
アズワン品番
64-6230-64
イーサネット対応
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
寸法(mm)
コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色
ブラック
材質(本体)
PVC
ケーブル長(m)
約15(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
HDR/HEC/ARC対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約8.5
取扱説明書
なし
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K/60Hz
HDMI規格
バージョン2.0 準拠品
変換タイプ
オス - オス
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
規格
HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
材質
PVC
取扱説明書
なし
ケーブル径(Φmm)
約10
色
ブラック
保証期間
初期不良のみ
生産国
中国
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ
用途4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
ケーブル
線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品
対応解像度
最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hz
ケーブル径(Φmm)
約3.2
材質
被覆:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種
HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能
HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約3.2
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格
HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプ
スーパースリム
変換タイプ
オス - オス
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)
20
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応
4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能
ARC/3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
10.0±0.2
シールド
2重/3重シールド
動作温度(℃)
80
差込口
ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格
UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅線
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])
26
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
イコライザー付き
被覆材
PVC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
材質
PVC
取扱説明書
あり
ケーブル径(Φmm)
約8.5
UL規格
UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
色
ブラック
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約10
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
対応解像度
4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格
ハイスピード
イーサネット対応
○
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質
PVC
色
ブラック
規格
HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
ケーブル長(m)
10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書
なし
ケーブル径(Φmm)
約7.3
変換タイプ
オス-オス
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様
結線図:無
色
ブラック
構造
シールド付きツイストペア
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能
ARC対応/HEC対応/HDR対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
5.7
シールド
3重シールド
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応
HDMI規格
PREMIUM HDMI認証品
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様
認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):あり
種類
HDMI
規格
ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種
HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ
(HDMI)スタンダード(タイプA)
UL規格
NON UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格
ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)
最大48
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷