- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 排気・クリーン装置
- hepa フィルター ユニットのおすすめ人気ランキング
hepa フィルター ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「hepa フィルター ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターボックス」、「クリーン ユニット」、「排気HEPAフィルター」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)
0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度
クラス100目安
材質(本体)
SUS430(鏡面仕上)
仕様
送風機/ACモーター
電源(V)
AC100(50/60Hz)
フィルター
(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1個
¥44,100
税込¥48,510
10日以内出荷
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)
0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度
クラス100目安
付属品
吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本
仕様
送風機/ACモーター
材質(本体)
帯電防止ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz) または DC24
フィルター
(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
動作表示灯
LED
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品
吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
電源(V)
AC100(50/60Hz)Φ1
トラスコ品番
493-1912
適合本体
PS01-AD
アズワン品番
3-1423-11
1台
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。
豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。
フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。
電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など
仕様
HEPAフィルター(ATML装備)
高さ(mm)
145
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
間口(mm)
610
電源(V)
AC100
捕集効率(%)
99.99以上
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様
リモコン付き
寸法(mm)
494×494×134
材質(本体)
ABS樹脂
電源
AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)
モーター
DCブラシレスモータ
風速(m/s)
標準約0.5(最低0.2)
風量
5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度
(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50
集塵効率(%)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1425-21
1台
¥127,000
税込¥139,700
翌々日出荷
適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番
62-2518-32
1枚
¥109,800
税込¥120,780
40日以内出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種
IPC-250CR
質量(g)
907
本体寸法(mm)
250×220×78
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
付属品
吹出口周囲パッキン・固定ネジ
電源(V)
AC100(50/60Hz) 1Φ
清浄度
【吹出口】ISO5(クラス100)
集塵効果
0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素
プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。
捕集効率(%)
99.97
ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。
半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。
機外静圧 98Pa対応を実現。
消費電力低減。
電源は、単相AC100V/200V共用。
無段変速調整。
海外規格対応設計:CEマーキング対応
ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。
FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ)
定格電源電圧
単相100/200V(50/60Hz)共用
風速(m/s)
0.35
機外静圧(Pa)
98
一般病室を陰圧対応可能(屋外排気)
室内を清浄化(室内排気)
本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能
用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います
付属品
差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本
質量(kg)
60
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
95(「強」運転時)
処理風量(m3/min)
10/5(強/弱)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700X350X1200
集塵要素
HEPAフィルター
外装
鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ
騒音レベル(dB(A))
50
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
機外静圧(Pa)
30(「強」運転時)
1台
¥699,800
税込¥769,780
22日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。
AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。
天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。
樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様
抗菌・防臭HEPAフィルター
トラスコ品番
493-1904
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
260×260×149
質量(kg)
約3.2
電源
AC100V 50/60Hz 36/38W
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
抗菌・防臭HEPA
風速(m/s)
約0.5
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1423-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
1個
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品
本体固定金具×4
トラスコ品番
458-7049
材質
ステンレス
質量(kg)
19
高さ(mm)
152
奥行(mm)
1220
間口(mm)
610
消費電力(W)
20
電源
AC100~240V
風量(m3/min)
(吹出)24.3
風速(m/s)
平均0.58
集塵効率(%)
99.97
捕集効率(%)
99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷