- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- hhhフックのおすすめ人気ランキング
hhhフックのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新111件の「hhhフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りフック1t」、「フック」、「Uボルト」などの商品も取り扱っております。
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様
ラッチ付
材質
スチール
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
CB005
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムフック(安全レバー付)のレバーの補修に
質量(g)
20
適合機種
CB020
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様
安全レバー付
材質
S45C
タイプ
ラッチ有
寸法G(mm)
22
材質
ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)
50
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS B 2803-1996による
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードな吊フックです。
仕様
ラッチなし
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
13
アズワン品番
64-2297-37
1組
¥345
税込¥380
当日出荷